- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マイクロメーターケースのおすすめ人気ランキング
マイクロメーターケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新103件の「マイクロメーターケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミツトヨ マイクロメーター ケース」、「マイクロメーターセット」、「ノギス 収納ケース」などの商品も取り扱っております。
1台
¥569
税込¥626
当日出荷
0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。
測定範囲(mm)
0~150
最小表示(mm)
0.01
付属品
キースパナ×3
セット内容
外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)
最小読取値(mm)
0.01
組数
6
材質(フレーム)
球状黒鉛鋳鉄
主な用途
外側寸法の測定に
質量(kg/セット)
3.8
材質(スピンドル)
高炭素クロム軸受鋼
最大許容誤差(μm)
4、5、6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
精密な工具や部品を収納するのに最適な透明度の高いクリアなケースです。
底面が黒色ですので内容品がはっきりと見易いです。
材質
ポリスチレン
色
クリア
材質(本体)
ポリスチレン
タイプ
仕切なし
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし
フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。
定圧装置付き
用途外径精密測定に。
測定力(N)
5~10
平面度(μm)
0.6
幅(mm)
260
高さ(mm)
35
質量(g)
310
奥行(mm)
145
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×130×25
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。
複数のケースを積み重ねることができます。
横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
用途対象ノギスの収納に
仕様
●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです。フタが垂直に立つことで倒れず安定します。側面が2重構造で丈夫です。
用途ロングドリルのセット収納用ケースに。
仕様
本体・フタ一体型ケース
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-130
質量(kg)
1.6
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
270
外寸法・高さ(mm)
174(H)
外寸法・奥行(mm)
246
IP等級
67
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
中身が見易いクリアータイプ。仕切りなし。
用途ドライバー等の収納に
仕様
仕切なしタイプ
トラスコ品番
481-8768
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
45
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
178.5
奥行(mm)
275
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
131×275×45
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし
材質(フタ)
ポリプロピレン
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
111×265×41
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
265
有効内寸法・高さ(mm)
41
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
265×111×41
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途N15用
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.05
適合
N15他サイズ適合商品にも使用可能
シリーズ
530
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
53.5
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
17
器差(mm)
±0.05
デプスバー
有
寸法G(mm)
16
ミツトヨ品番
123908
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質
コーポリマー
色
クリア
通常のポリブロピレンに比べて衝撃性、耐久性にも優れております。
材質
コーポリマー
色
クリア
タイプ
フリー
仕切り
フリータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
セット内容
デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール
質量(g)
1010
本体サイズ(mm)
直径206×全幅290×厚さ70
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
フレームは塗装。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
標準的なマイクロメーターです。
・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
種別
標準外側
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品
カギ:2個。ショルダーベルト:1本。工具差し:1枚
材質
本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
鍵
鍵有
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質
EVA
長さ(mm)
300
幅(mm)
400
使用温度範囲(℃)
-20~70
硬度
38度
幅(mm)
320
高さ(mm)
40
質量(g)
600
奥行(mm)
200
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×180×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
13
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
仕切数(個)
なし
仕切り
フリー
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色
クリア
タイプ
中皿なし