- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- マイクロ変換アダプターのおすすめ人気ランキング
マイクロ変換アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新182件の「マイクロ変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SDカードスロット」、「マイクロSDカード 32GB」、「micro sd 変換 アダプタ」などの商品も取り扱っております。
SDスロット搭載機器でmicroSDカードを読み書きするためのアダプタ。
適合機種
SDスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダ、ゲーム機
質量(g)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×32×2.1
対応メディア
microSDHCカード Class2/4/6/10(T-Flash)(対応は機器側に依存します。)
アズワン品番
64-0850-85
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
付属品
SDアダプター
種類
マイクロSDHCメモリーカード
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラス
CLASS10
microSDをSDに変換するアダプター。携帯電話等で使われているmicroSDをSDとして使えます。
用途microSDをSDに変換するアダプター。
インターフェイス
(パソコン側)SD。(デバイス側)microSD
付属品
ケース付
質量(g)
約2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.0×32.0×2.1
保証期間
1年
対応メディア
microSD
1個
¥538
税込¥592
当日出荷
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイス
USB2.0
対応メディア
【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要。【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要。【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要。【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(cm)
約50(コネクタ除く)
質量(g)
約35
コネクタ形状
USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)
5
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
USB2.0ハイスピード/480
スロット
4
「microSDカード」は、miniSDカードをさらに小型・コンパクトにした超小型メモリーカードでminiSDカードや、SDメモリーカードと同様に、高速アクセス、高度な著作権保護機能を備えています。既存SDメモリーカードと互換性があり、専用アダプターを使用することで、SDメモリーカードとしてお使いいただけます。
質量(g)
約2
対応機種
SDメモリーカードスロットを持つ携帯電話およびデジタルカメラなど
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×32×2.1
動作温湿度範囲
0~55℃/80%以下(結露しないこと)
アズワン品番
64-3791-11
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
質量(g)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×32×2.1
アズワン品番
64-0898-17
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
付属品
SDアダプター
種類
マイクロSDHCメモリーカード
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I
microSDをSDに変換するアダプターです。
用途microSDをSDに変換用として
寸法(mm)
24×32×2.1
質量(g)
0.14
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
対応メディア
32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash
インターフェイス
USBVer.2.0(USBVer.1.1上位互換)
仕様
Rohs指令準拠
寸法(mm)
W43.6×D17×H10.4
質量(g)
約5.3
対応OS
Windows7、Vista、XP、2000、Me、 Mac OS Ⅹ 10.4~10.6.4(Snow Leopard)
適合機器
各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、ApllePowerMacG5、G4、G3、Mac Pro、iMAC、MAC mini、MacBook、PowerBookG4/G3 iBook(但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)
保管温湿度範囲
0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと)
動作温湿度範囲
0℃~40℃、0%~85%(結露なきこと)
スロット
microSDカード専用スロット×1
アズワン品番
64-0865-81
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
消費電流
動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/40mA(MAX)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)
15×11×1
質量(g)
0.5
動作電圧
2.7V~3.6V
動作温度(℃)
-25~85
microSDをSDカードに簡単に変換できる。ライトプロテクトタグ標準搭載なので、データの誤消去が防げる
付属品
取扱説明書/保証書
質量(g)
2
対応機種
SDメモリーカードスロット搭載機器 (デジタルカメラ、PDA、携帯電話、ビデオカメラ、オーディオプレーヤー、カードリーダーなど)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×32×2.1(SDメモリーカードサイズ)
準拠規格
SD Memory Card Specification Ver.1.10
保証期間
1年間
対応メディア
microSD(TM)カード
動作温度(℃)
0~55
動作湿度(%)
30~80
1台
¥399
税込¥439
翌日出荷
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)
11×15×1
質量(g)
0.4
種類
microSDHCメモリーカード
保証期間
5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)
-25~85
フラッシュ
TLC NANDフラッシュ
動作電圧
2.7V~3.6V
耐久性
10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)
(最大)95
書込速度(MB/s)
(最大)45
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラス
V30
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)
32×24×2.1
質量(g)
2
種類
SDHCカード
使用環境温度(℃)
-25~85
動作電圧
2.7V~3.6V
耐久性
10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラス
CLASS10
SDXC対応のSDカードアダプタです。
SDカードのデータをPCカードスロット搭載のパソコンに転送できます。
RoHS指令準拠です。
質量(g)
約26
対応OS
Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×85.8×5
スロット
SDメモリーカードスロット×1
アズワン品番
64-0903-15
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15.0×11.0×1.0
インターフェイス
microSD
転送速度(MB/sec)
読み出し:30
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
Class10、UHS-I、U1
SDスピードクラス Class10対応
無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
さまざまな用途で活躍
規格
microSD Specification Ver.2.00準拠。SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠
付属品
microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き
質量(g)
約0.4
種類
マイクロSDHCメモリーカード
対応機種
microSDHC対応メモリーカードスロット搭載機器。SDHC対応メモリーカードスロット搭載機器。USB端子搭載のWindows パソコン(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)。USB端子搭載のMac(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)
電源電圧(V)
2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11×15×1
動作環境
温度:0~60℃。湿度:20~90%
SDスピードクラス
CLASS10
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
付属品
取扱説明書
質量(g)
約60
ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート 。ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート
電源
USBバスパワー
電源電圧
5.0V±5%
コネクタ形状
パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)。USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×61.6×16
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
対応メディア
【SDメモリカード】。SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 。【マルチメディアカード】。MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 。【メモリースティック】。MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 。【ピクチャーカード】。xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 。【コンパクトフラッシュ】。コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480(USB2.0ハイスピードモード時)
スロット
5個
ケーブル長(cm)
約30 ※コネクタ除く
インターフェイス
USB2.0/1.1
供給電流(mA)
3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。
スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。
読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。
CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。
SD変換アダプタが付属しています。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15.0×11.0×1.0
インターフェイス
microSD
メモリ規格
microSDHC
SDスピードクラス
Class4
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適。サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容
取扱説明書・保証書、変換アダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約1.02×14.99×10.92
UHSスピードクラス
UHSスピードクラス1、CLASS10
RoHS指令(10物質対応)
対応