- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- マイクロUSB イヤホンマイクのおすすめ人気ランキング
マイクロUSB イヤホンマイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「マイクロUSB イヤホンマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「microUSB イヤホンマイク」、「PHS イヤホンマイク」、「スマートフォン イヤホンマイク」などの商品も取り扱っております。
本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種
(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ
セット内容
USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み
型式
【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型
本体質量(g)
約8
消費電流(mA)
0.5
出力インピーダンス(Ω)
2200
プラグ
micro USB
コード長さ(cm)
104
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
指向性
全指向性
インピーダンス(Ω)
16±15%
周波数帯域(Hz)
【マイク】有効:50~10000
ドライバーユニット(Φmm)
9
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB)
100±4(at 1kHz/0.126V)
イヤホン形状
カナル型
動作電圧(V)
1~10
音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで通話と音楽が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた片耳タイプのヘッドホンマイク。
特性
リモコンマイク
プラグ形状
microUSBプラグ(L型)
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式
密閉型、耳栓タイプ(片耳用)
色
ブラック
質量(g)
約2(コード含まず)
コード長さ(m)
1.2
保証期間
6カ月
再生周波数帯域(Hz)
20~20kHz
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10(ダイナミック)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
95
イヤホン形状
カナル型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Skype for Business、Microsoft LyncおよびMicrosoft Office Communicator に対応、ゼンハイザークオリティの音質。
通話コントロールが可能なコールコントロール付きで、Microsoft認定のコールセンター/コンタクトセンター
およびオフィス向け業務用ワイドバンド対応USBヘッドセット製品です。Microsoft認定モデル。
ゼンハイザークオリティの音質。突然の大音響からあなたを守る ActiveGardTMテクノロジー。
旋回可能なマイクブームは340度まで回転し、正確にマイクロフォンの位置を調整可能。
周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聴き取りやすくするノイズキャンセリング機能。
製品を簡単に最新の状態に更新するためのSennheiser Updaterソフトウェア対応。
付属品
吸音性発泡イヤークッション
ケーブル長(m)
2.1
周波数特性
60-16000Hz、マイクロフォン:150-6800Hz
マイクロフォン部
ノイズキャンセリング
保証期間
2年間
音圧レベル(dB)
最大113
コネクタ
USB
インピーダンス(Ω)
~55
PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。
イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
付属品
スペアのイヤホンスポンジ
適合本体
DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S
ピン形式
2ピン
コード長さ(cm)
マイク:約90、イヤホン:約40
アズワン品番
64-8501-96
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm)
140
イヤホン形状
インナーイヤー型
コード種類
回転式クリップ付き
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様
ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質
ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ
小型
直径(Φmm)
30(スピーカーユニット)
形式
ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)
2.1±0.2
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
32±5
最大入力(mW)
40
イヤホン形状
オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
○(手元スイッチ)
音量調節
○(手元スイッチ)
耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状
耳かけ型
Skype for Business、Microsoft LyncおよびMicrosoft Office Communicator に対応したゼンハイザークオリティの音質および
クラス最高の快適な装着感を併せ持つコールセンター/コンタクトセンターおよびオフィスなどのプロフェッショナル向け片耳式ヘッドセット。
通話コントロールが可能なコールコントロール付きで、Microsoft 認定の業務用ワイドバンド対応USBヘッドセット製品です。Microsoft認定モデル。
明瞭かつ高品質な音声とエコー低減を実現したワイドバンド仕様。突然の大音響からあなたを守る ActiveGardTMテクノロジー。
旋回可能なマイクブームは350度まで回転し、左右どちらの耳にも自由に装着でき、また正確にマイクロフォンの位置を調整可能。
クラス最高の快適な装着感を実現する CircleFlex(R)デュアルヒンジ式イヤカップシステムは、素早く完璧にフィットし終日快適な使い心地。
ソフトレザーおよびスポンジ、どちらのタイプにも対応できる2 in 1仕様のイヤークッション。
利用者を識別できる個人用ネームタグを取り付け可能。
周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聴き取りやすくするノイズキャンセリング機能。
製品を簡単に最新の状態に更新するためのSennheiser Updaterソフトウェア対応。
装着方式
オーバーヘッド、両耳ステレオ
付属品
キャリーポーチ、衣服留め
質量(g)
58
ケーブル長(m)
2.9
周波数特性
60-16000Hz、マイクロフォン:150-6800Hz
マイクロフォン部
ノイズキャンセリング
保証期間
2年間
音圧レベル(dB)
最大103
コネクタ
USB
インピーダンス(Ω)
~55
1個
¥14,000
税込¥15,400
6日以内出荷
スマホ対応のコントローラー一体型シングルイヤホン
耳栓型、10mmドライバー
スマホ着信応答、音量/再生操作が可能
1.2mコード、I型プラグ
付属品
コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L)
型式
ダイナミック型/耳栓型
質量(g)
9(コード含む)
コード長さ(m)
1.2
プラグ
Φ3.5mm4極(CTIA)、金メッキステレオミニプラグ(I型)
音圧レベル(dB)
98
再生周波数(Hz)
20~20000
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
直径10
最大許容入力(mW)
10
スマートフォンでの通話や音楽再生に対応。
音楽再生中の着信にもワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。
高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。4サイズのシリコンイヤーパッド付き。
絡みにくい、スライドリング付きY型ケーブルを採用。
ケーブル長(m)
約1.3
形式
イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
プラグ
Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
音圧レベル(dB)
出力/96±3(1KHz時)
インピーダンス(Ω)
イヤホン部:16±20%(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)
周波数帯域(Hz)
イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
10
開回路電圧レベル(dB)
-40
コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
左右両耳対応
トラスコ品番
300-0877
適合本体
IC-4110
質量(g)
58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状
USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
色
ブラック
質量(g)
84
形式
ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.8
機能
マイクミュート+ボリューム調節
インピーダンス
32Ω±15%
入力感度
-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0905-10
指向性
無(全)指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000
最大入力(mW)
30
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)
質量(g)
16
タイプ
ステレオ耳栓
ケーブル長(m)
1.2
対応機種
USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッドホン本体:14×21×19
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2
入力感度
マイク:-42dB±3dB
保証期間
6カ月
スピーカー
ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-0309-73
インターフェイス
USB-A
指向性
マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)
直径:9
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
8
イヤホン形状
カナル型
マイクミュート
有
音量調節
ヘッドフォン:有
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
Bluetoothのver5.1採用。ノイズリダクション/エコーリダクション機能IC搭載により送受信のノイズを軽減。VOLTE通話に対応。マイクロUSBケーブル付属。インイヤータイプ。ワンセグ音声出力。マルチポイント搭載で2台同時接続可能です。通話時間約12時間。
用途携帯関連
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
67×67×38
Bluetooth
ver. 5.1
通話時間(時間)
約12
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
マルチペアリング
○
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「FTH-214+NH23WP」
レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー
シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。
免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。
屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、
アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載
誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ
豊富なチャンネル数
特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能
安心の防塵防水性能
保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計
電池1本で手軽に使用可能
アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。
マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)
約90
種類
特定小電力
チャンネル数
20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×83×27.1
通信方式
単信方式
送信出力
10mW
送受信周波数(MHz)
1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度
マイナス10dBμV以下
電波型式
F3E・F2D
低周波出力
60mW以上
IP等級
IP55
動作電圧(V)
1.0~1.7
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「FTH-214+NP22WP」
レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー
シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。
免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。
屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、
アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載
誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ
豊富なチャンネル数
特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能
安心の防塵防水性能
保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計
電池1本で手軽に使用可能
アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。
マイクロUSB対応の充電器を内蔵。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)
約90
種類
特定小電力
チャンネル数
20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×83×27.1
通信方式
単信方式
送信出力
10mW
送受信周波数(MHz)
1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度
マイナス10dBμV以下
電波型式
F3E・F2D
低周波出力
60mW以上
IP等級
IP55
動作電圧(V)
1.0~1.7
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式
安定した装着感のヘッドバンド式
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m)
約1.8
付属品
保証書(パッケージ台紙内面に記載)
色
ブラック
質量(g)
約32(ケーブル含む)
規格
VCCI Class B
感度
ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB
対応機種
USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4
対応
Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×132×25
インターフェース
USB Type-A
動作環境
温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)
保証期間
6か月間
アズワン品番
64-3774-56
指向性
マイク部:全指向性(無指向性)
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hz
ドライバーユニット(Φmm)
ヘッドホン部:27
最大入力(mW)
ヘッドホン部:30
装着方式
耳掛け式
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なので、パソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色
ブラック
質量(g)
5.3(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニット
Φ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
入力感度
【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェース
USB-Aプラグ
保証期間
1年間
スピーカー
【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル)
指向性
【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)
【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式
片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用)
内蔵マイク
エレクトレットコンデンサー方式
マイクミュート
あり
音量調節
【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)
【マイク】2.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
仕様
SCMS-T:非対応
セット内容
製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル
適合規格
Bluetooth 5.2
接続方式
Bluetooth
感度
【マイク】-44±2dB,f=1KHZ
対応機種
Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー
周波数範囲
2.402~2.480GHz
防塵防水性能
IPX4
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
充電時間(時間)
2
連続再生時間
最大12.5時間
指向性
全(無)指向性
伝送方法
GFSK
ポート
充電ポート:microUSB
通信距離(m)
10(Class2)
連続待受時間
最大130時間
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
最大8.5
マルチポイント
対応
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのモノラルUSBヘッドセット。
質量(g)
約30(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×約37×約57(マイク・ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニット
30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
【マイク】-58dB ±3dB
保証期間
1年
色(本体)
ブラック
マイク/スピーカー
エレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(モノラル)
アズワン品番
65-0587-05
インターフェイス
USB-A端子
指向性
【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)
【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000
装着方式
片耳
最大許容入力(mW)
【ヘッドフォン】30
イヤホン形状
イヤーフックタイプ
マイクミュート
有
音量調節
有
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷