マイク端子 USBのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
368件の「マイク端子 USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤホンマイク変換ケーブル」、「USB変換スピーカーケーブル」、「USBサウンドカード」などの商品も取り扱っております。
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様 ビット深度:16Bit ブラック 質量(g) 約10 対応OS Windows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング 44.1k/48k(Hz) インターフェイス USB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

.5mmステレオミニ接続マイク&ヘッドホン → USB変換アダプタ 5.1chバーチャルサラウンド対応
端子 3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/マイク) - USB2.0
1個
719 税込791
当日出荷

3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様 ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容 本体、取扱説明書、保証書 消費電力(W) 0.25 ケーブル長(m) 約0.16 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz 動作温湿度範囲 0~50℃/10~90% S/N比 >70dB 保管温度範囲(℃) -5~55 プラグ形状 USB-A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。 お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様 ビット深度:16Bit ブラック 質量(g) 約6 対応OS Windows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング 44.1k/48k(Hz) インターフェイス USB2.0準拠(Aコネクタ)。Φ3.5mmステレオミニジャック(4極) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約23×20×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
ブラック ケーブル長(m) 約0.15 コネクタ形状 USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力) 周波数(kHz) 44.1/48 対応機種 USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 約40×25×10 再生周波数帯域(Hz) 20~20k ケーブル外径(Φmm) 約3.0 アズワン品番 65-0310-25 ケーブル長(cm) 約15 オス形状 USB-A メス形状 音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極) 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 ステレオ(音声・マイク)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

パソコンのUSBポートからマイク端子およびオーディオ端子を増設するための変換アダプタです。プラグアンドプレイ対応で挿したらすぐにご使用できます。
ブラック 質量(g) 25 対応OS Windows , Mac OS , Linux 寸法(縦×横×高さ)(mm) 70×26×10 インターフェイス USB Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)、3.5mmステレオミニジャック×1(マイク入力) オス形状 USB Type-A メス形状 3.5mmステレオミニジャック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様 ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容 本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m) 約0.38 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz 動作温湿度範囲 0~50℃/10~90% 保管温度範囲(℃) -5~55 プラグ形状 USB-A ポート ミニUSB(製品本体側)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状 Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m) 約0.05 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989 税込1,088
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。 ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 周囲の音も確認できる片耳タイプです。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。 イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 未使用時にノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。 Macintoshにも対応しています。 Skype for business(TM)動作検証済です。
質量(g) 32(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.8 対応機種 USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×20×127(ケーブル含まず) アーム長さ(mm) 110 マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2K 入力感度 -58dB ±3dB インターフェース USB 保証期間 6ヶ月 スピーカー ダイナミック型(モノラル) 色(本体) シルバー インターフェイス USB 指向性 無指向性 周波数帯域(Hz) 20~20000(ヘッドフォン)、100~10000(マイク) ドライバーユニット(Φmm) 14.2 装着方式 片耳 最大許容入力(mW) 10 イヤホン形状 イヤーフックタイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。 遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。 USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。 スペースの限られたデスクの上でも邪魔になりにくいコンパクトタイプ。ノートパソコンとの併用にもオススメです。 大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。 またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。 ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。 コンパクトサイズながら、角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。
質量(g) 60(ケーブル含まず) 形式 コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×110(ケーブル除く) 周波数特性 50~15000Hz インピーダンス 2.1KΩ 入力感度 -45dB±3dB アーム長さ(cm) 6 指向性 全指向性 プラグ形状 USB Aコネクタ オス 動作電圧(V) DC5
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

USB Type-Aからヘッドセット入出力を増設するための変換器です。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設 オス形状 USB Type-A ブラック インターフェイス Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極) 仕様 20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR) メス形状 3.5mmステレオミニジャック(4極) 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 コンパクトな手のひらサイズ USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続 長さ(mm) 62 ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 14 対応OS Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス 製品幅(mm) 27 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプ メス - オス
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状 USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g) 約204(ケーブル含む) 形式 マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約2.1 対応OS Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT。Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2 機能 マイクミュート+ボリューム調節 ヘッドフォン部ドライバユニット 40mm 入力感度 -50±3dB スピーカー ダイナミック型(ステレオ) アズワン品番 64-0869-31 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.8MB) インピーダンス(Ω) ヘッドホン部/32±5。マイクロホン部/2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部/20~20000。マイクロホン部/10~10000 最大入力(mW) 40 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種 3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス 2.2KΩ 入力感度 -40dB±3dB 保証期間 6カ月 色(本体) ブラック 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) 20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
当日出荷

USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m) 約0.1(コネクタ含む) 対応機種 3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USBType-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど オス形状 Type-C メス形状 3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージ ブリスター+紙台紙
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBが接続できないタブレットにUSB。タイプのマイクやイヤホンを同時接続CTIA規格3.5mm。TRRSミニジャック CTIA規格3.5mm。TRRSミニプラグ。
セット内容 本体×1 材質 PVC 寸法(cm) 8×9×1 アズワン品番 65-2743-44
1個
137 税込151
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる。
質量(g) 約90(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.5 方式 エレクトレットコンデンサー方式 対応機種 USB-A端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×120×310(ケーブル含まず) 機能 マイクON/OFF機能:有 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -42db±2db 保証期間 6カ月 色(本体) ブラック アズワン品番 65-0309-85 インターフェイス USB-A 指向性 無指向性 周波数帯域(Hz) 100~10000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設 仕様 20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR) ブラック インターフェイス Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極) オス形状 USB Type-A(オス) メス形状 3.5mmステレオミニジャック(4極) 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
899 税込989
当日出荷

取り回しが快適な、直径3.5mmの極薄ケーブルを採用 端子の劣化、信号の劣化を抑える、耐久性の高い金メッキコネクタを採用。 持ち運び時、保管時のケーブルの絡まりを防止するケーブルクリップ採用。 持ち運び時に便利な、面ファスナータイプのケーブルタイ付属。 USB2.0インターフェイスを持つパソコン、充電器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ブラック コネクタ形状 Type-Aオス - Micro Type-Bオス プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 3.5 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ 極薄 変換タイプ オス - オス
1個
854 税込939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトパソコン自動切替器
1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。 最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。 キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。 ※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。 ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。 誰でも簡単に切替が可能です。 オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能
接続台数 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約83.2×92.2×29.6 質量(g) 約355(ケーブル含む) ケーブル長(m) 各USBケーブル/約1.13、各HDMIコネクケーブル/約1.18、各3.5mmステレオミニプラグ(スピーカー/マイク)ケーブル/約1.15、手元スイッチケーブル/約1.8 対象パソコン Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種※1) 対応 USBキーボード※1/2/3/4、マウス:USBマウス※3、ディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、スピーカー・マイク:3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。 対応解像度 最大4096×2160(60Hz)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応 インターフェース 〈パソコン用〉。ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス×2。USB Aコネクタオス×2。3.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×2。3.5mmステレオミニジャック(マイク)×2。〈コンソール用〉。ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1。キーボード/USB Aコネクタメス×1。マウス/USB Aコネクタメス×1。3.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×1。3.5mmステレオミニジャック(マイク)×1 切替方式 手元スイッチ切替 電源 microUSB(5V/500mA)※周辺機器により電源供給が不足する場合には本体のmicroUSBポートより給電が必要 動作電圧 USBポートから電源供給:DC+5V 消費電流(mA) 最大280 消費電力(W) 最大1.4 動作温湿度範囲 0~50℃/80%以下(結露無き事) 保存温湿度範囲 -20~60℃/80%以下(結露無き事) 保証期間 ご購入日より6か月 仕様 HDCP:HDCP1.4/2.2準拠(パススルー)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷