マイゾックス レーザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
140件の「マイゾックス レーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー墨出し器 ケース」、「工事用 三脚」、「レーザー墨出し器」などの商品も取り扱っております。
高性能コンパクト設計。 最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。 手にしっかりと収まるハンディサイズ。 機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容 本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池 光源 可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤) 波長(nm) 510~520(ライン) 線幅(mm) 2.5以下/5m レーザークラス 2M(JIS:C6802:2014) 精度(mm) 【水平・垂直ライン】±1/7.5m 方式 【整準】磁気ブレーキ式 自動補正範囲 約1.5° 使用温度範囲(℃) -5~40 防塵防水性能 IP54(電池ボックス除く) 電源 単三乾電池×4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 110×115×165 質量(kg) 約0.75(電池含まず)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ(クラス2M) 受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売 防塵・防滴IP54(電池BOXを除く) 高輝度X・Yジンバル機構 軽量コンパクトボディ
付属品 専用ケース 。アルカリ乾電池 。脚用保護キャップ。取扱説明書。保証書 トラスコ品番 487-2258 取付支持方式 X・Yジンバル機構 質量(g) 約900(電池含まず) 寸法 約110×115×165mm 電源 単3アルカリ乾電池3本 使用温度範囲 -10~40° 精度 水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 。天頂クロス精度:±1mm/5m。地墨点精度:±1mm/1m。直角精度:±1mm/3m。気泡管精度:60’/2mm 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) 635nm(ライン)、650nm(地墨点) 使用距離範囲(m) 約10m(受光器使用時約20m) 自動補正範囲 ±2.1°以上 スポット径 地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m 制動方式 磁気ブレーキ式 回転機構 ±360°(回転微動ツマミ) 電池寿命 約3.5時間(フルライン) レーザークラス クラス2M。線幅:1.5mm以下/5m 。水平ライン広がり角:約110° 。垂直・大矩ライン広がり角:90°以上 マイゾックスコード 219300
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

気泡をポールの手前、後ろへと移動できるリバーシブルタイプ。上面にはVカットされたオープンサイトがあり、視準の目安になる
用途狭い場所・壁際等の測距、測角(光波距離計用) 仕様 MG-1004B用 マイゾックスコード 218949
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

マイゾックススーパーノバ 15cm
目盛の傾斜が(三角形の)キツくなり目盛が見やすくピックアップしやすい。 レーザー目盛加工で目盛が消えない、再成アルミ仕様。
用途コピー縮小した図面の読取り 縮尺 1/50、1/100、1/200(それぞれ×70.7%目盛あり) 寸法(mm) 170 材質 アルミ 質量(g) 19
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 レーザー グリーン 到達距離(m) 最大約200 寸法(mm) Φ13.2×W152 質量(g) 74 使用場所 屋内、屋外 マイゾックスコード 220693
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

枠の印刷がなく位置合わせ不要。 強靭で破れにくい仕様。 レーザ、インクジェット共に使用可能。 ※和紙ではありません。
用途地籍測量用 サイズ B4(10穴) マイゾックスコード 217672
1パック(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容 本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト 質量(kg) 約1.25(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -5~40 電源 単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 116×115×195 方式 【整準】磁気ブレーキ式 精度(mm) 【水平・垂直ライン】±1/7.5m 線幅(mm) 2.5以下/5m 光源 可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤) 波長(nm) 510~520(ライン) コード 222740 自動補正範囲 約1.5° 電池寿命(時間) 約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時) 防塵防水性能 IP54 レーザークラス 2M(JIS:C6802:2014) アズワン品番 64-8350-23 マイゾックスコード 222740
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

近距離、遠距離モードの受光器。 受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。 無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。 電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。
適合 TLS-02、TL-03、TLS-03 トラスコ品番 408-8417 質量(g) 約140(電池・ストラップ含む) 電源(V) 9(006P)アルカリ乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×52×26 検出精度 ±1mm/レーザー光の中心から 検出距離(m) 水平/1~50。垂直/1~40。(※使用環境・機種により異なる場合があります) マイゾックスコード 217837
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。
接続 下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時) 動作確認済機器 FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト 質量(kg) 約1.7(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -5~40 電源 単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 152×148×223 方式 【整準】2軸電子自動整準 精度(mm) 【垂直・平行ライン】±1/10m 線幅(mm) 2.5以下/5m 保護等級 IP54 光源 可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤) 波長(nm) 510~520(ライン) コード 222723 自動補正範囲 約2.0℃ 電池寿命(時間) 約2(フルライン/付属充電池) レーザークラス 2M(JIS:C6802:2014) アズワン品番 64-8350-22 マイゾックスコード 222723
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載 超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ。 360回転微動ネジ。
用途墨出し作業 セット内容 本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S 取付支持方式 X・Yジンバル機構 寸法(mm) 約110×115×H165 質量(g) 約900(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単3アルカリ乾電池3本 精度 水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m 線幅(mm) 1.5以下/5m 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) 635(ライン)、650(地墨点) 使用距離範囲(m) 約10m(受光器使用時約20m) スポット径 地墨スポット径:±1.5mm/1m 制動方式 磁気ブレーキ式 回転機構 ±360°(回転微動ツマミ) 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP54(電池BOXは除く) 電池寿命 約3.5時間(フルライン) レーザークラス クラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上 マイゾックスコード 221801
1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷

用途傾斜測定 寸法(mm) 36×72.7×94(本体) 質量(g) 228(電池含む) 電源 単4×2本 指示方式 二軸ジンバル機構 制動方式 磁気制動 指示精度 3mで±1mm 補正機能 範囲2°以内 光出力(mW) 1以下クラス2 照射範囲 25mm±0.5 マイゾックスコード 221029
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシベルの大音量で受光をお知らせします。
用途回転レーザー用受光器 トラスコ品番 225-0584 セット内容 デジタル0セット受光器(D-RE2)、円形気泡管付ロッドクランプ(D-RC)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書 縦(mm) 69 横(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm) 755 定芯桿 5/8inch トラスコ品番 735-6251 材質 アルミ 質量(kg) 3.1 オレンジ 全縮(mm) 550(脚を閉じた状態の寸法) 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 166/66(平面)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP65 滑りにくいラバーグリップ 日本製で安心の品質
用途現場での指示棒として レーザー 赤色半導体 到達距離(m) 約50~70 材質 アルミニウム 寸法(mm) 138×Φ15 質量(g) 65(電池を含む) 電源 アルカリ乾電池単4×2本 波長(nm) 650~660 ビーム径 5m先で5~10mm 電池寿命 連続使用で約30時間 出力(mW) 1未満(JIS規格クラス2以下) 素子 可視光赤色半導体レーザー 使用場所 屋内・屋外 アズワン品番 1-4829-17 マイゾックスコード 220167
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。 仕様 受光器+ロッドクランプ マイゾックスコード 220158
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

デジタル受光器D-REをスタッフ等に取り付けることが出来ます。
トラスコ品番 114-2602 適合機種 D-RE 厚さ(mm) 70 縦(mm) 70 横(mm) 172 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業 適合 G-410R トラスコ品番 818-3876 マイゾックスコード 220910
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

各メーカーのレーザーレベルに対応 軽量、コンパクトで楽々移動 固めのクッション、仕切板で機械を守る 道具入れとしても使用可能 持ち手バンド、ショルダーベルト付き
適合機種 マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610 外寸(mm) 360×250×240 内寸(mm) 310×220×200 マイゾックスコード 222883
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

レーザーレベルMJ-300用受光器です。
用途水平出し、造成、基礎の天端出し。 材質 プラスチック 質量(g) 180 寸法 高さ136×幅65×奥行25mm 電源 9Vアルカリ乾電池 精度 Hi±1mm Lo±2.5mm オートパワーオフ 約7分 マイゾックスコード 21787201
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)