マイターボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
30件の「マイターボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材45度切断」、「ノコギリ台」、「45 度 カット 治 具」などの商品も取り扱っております。
ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
質量(g) 約590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約31×17×10 切断可能寸法(mm) 【木材】約幅90・厚み75まで
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。 切断厚(mm) 40 切断幅(mm) 90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。 全長(mm) 350 ピッチ(mm) 1.4(寸21枚目) 高さ(mm) 40 材質(本体) ABS樹脂 タイプ 引き切り 材質(グリップ) ソフト 刃先形状 木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃) 炭素工具鋼 切断可能寸法(mm) (本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ピラニア・ツールピラニア マイターBOX
精密な角度切りに必要なガイド役(PS-0,PS-1用) 精密な刃物でもフリーハンドでは、正確な作業に不安もあります。専用ガイドで直線、直角切りを支援します。 90°は直角に材料を切るとき、45°は材料同士を直角につなぐ時に使用します。
材質 アルミ材 高さ外寸(mm) 25 長さ外寸(mm) 150 幅外寸(mm) 50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm) 290 質量(g) 330 全幅(mm) 126 切断厚(mm) 40 切断幅(mm) 90
1個
699 税込769
当日出荷

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質 本体:ポリカーボネート 寸法(mm) 169×63×73 質量(g) 44 種類 一発止型定規 角度精度(mm) 90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm) ±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。 4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。 作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。 プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。
用途手鋸の切断用ガイドに 材質 ABS 角度(°) 溝:22.5、45、90 本体質量(g) 510 最大加工幅(mm) 100 加工寸法(mm) (最大)高さ60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

木材を斜めに切る際、その角度を調節し、しっかりと固定。専用ののこぎりでカットします。
質量(kg) 3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 221×700×120 適合替刃 20-809 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

日曜大工の必需品!。2x4や1x4木材の角度切りに!。切断可能幅:約90×厚さ約40mm。90、45、22.5°の3パターン切断ができます
全長(mm) 298 質量(g) 329 切断能力(厚×幅) 約40×90
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm) 160 全長(mm) 315 サイズ(mm) 42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm) 1.6 トラスコ品番 360-7267 材質 本体:ABS SUS430。刃:SK-95 質量(g) 115.6 板厚(mm) 0.35 刃厚(mm) 0.35 切り幅(mm) 0.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

まっすぐ、きれいに押して切る鋸。90°、75°、67.5°、60°、54°、45°の角度調節ができ、木材と台座を固定することで切りやすくきれいに切ることができます。特別仕様の鋸刃で切り口がきれいです。1×4材、2×4材の切断に最適です。※組み立てには別途13mm用のスパナが必要です。
材質 刃/刃物鋼SK85 寸法(mm) 約520×285×240 質量(g) 約1430 刃厚(mm) 0.6 刃渡り(mm) 300
1台
5,537 税込6,091
7日以内出荷

パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類 アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm) 75 全長(mm) 208 材質(本体) アルミ合金 材質 (本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金 奥行D(mm) 100 高さH(mm) 105 質量(g) 約194
1個
999 税込1,099
当日出荷

のこぎりで90度・45度にまっすぐ切れる。 手ノコで木材を真っ直ぐ切るためのサポートツールです。
用途細い幅の木材も固定できるから安定して切りやすい
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。 セット内容 ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル 材質 本体:アルミ 質量(g) ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32 ピッチ(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4 刃厚(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111) 切り幅(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66 刃渡り(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

15度単位の正確な角度切りが可能なマグネット付鋸ガイド
寸法(mm) 70×165×40
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

日曜大工の必需品!。ゆがまずキレイにまっすぐ切れる!。磁石で鋸刃をピタッと引き付け、ブレずに切れる。15°単位に角度調整でき、正確な角度切りが可能
全長(mm) 170 質量(g) 205
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ピラニア鋸の替刃式タイプ。 スタンダードサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質 刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm) 165 刃厚(mm) 0.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
1個
599 税込659
当日出荷

直線切り・斜め切り用ガイド カッター定規用、ケガキ・スミ出し、自由な角度設定 切り口のバリの発生、反り返り、切り口のコゲを防いで鋸刃の切れ味をたもちます。
寸法(cm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷