マイティ ウインチのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
94件の「マイティ ウインチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 巻取り」、「電動 ウィンチ 100v」、「ベルト式 ウインチ」などの商品も取り扱っております。
トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティ
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。 仕様 メカニカルブレーキ型 材質 スチール
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,298,000 税込1,427,800
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

トーヨーコーケン(TKK)マイティプラー 定置型
業界トップの実績も持ち、ウインチの代名詞となりました。
モーター極数(P) 4
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティ 高速
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。 トラスコ品番 106-5611 セット内容 ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック 材質 本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼 質量(kg) 25 2018年トラスコ掲載ページ 7 1456
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別 手動
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別 手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kg
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。 仕様 2点押ボタン式 付属品 ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m トラスコ品番 375-4421 材質 スチール 幅(mm) 470 質量(kg) 21 高さ(mm) 272 奥行(mm) 210 消費電力(W) 650 電源 単相100V コード長さ(m) (操作コード)10 電源コード 2m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) 5×81 最大荷重(t) (吊上)0.15 巻上速度(m/min) 22
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティ
持ち運びができる小型ウインチ
質量(kg) 58 ワイヤー径(Φmm) 8 ワイヤー長さ(m) 80 速度(m/min) 6
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷


コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。 巻上平均手動力(N) 85 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ6×15
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品 安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個 質量(kg) 21(本体のみ) タイプ 電動式(マグネットモーター仕様)、据置型 電流(A) 10 消費電力(W) 870 コード長さ(m) 2.5 機能 加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s) (無負荷時)50、(150kg吊上時)31 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) 5×40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 231×425×297
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用 定格電圧(V) (三相)200 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様 2点押ボタン式 材質 アルミニウム合金鋳物 形状 電動式 電源 三相200V コード長さ(m) (操作コード)2.5 電源コード 2.5m
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番 EA840DK-1 寸法(mm) 284×105×104(H) 質量(kg) 5 コード長さ(m) 出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm) 4.7 能力(kg) 【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m) 15.2 関連資料 取扱説明書(日本語)(0.5MB) 巻取速度(m/min) 4.5(無負荷)
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷