- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- マイティステップのおすすめ人気ランキング
マイティステップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新72件の「マイティステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンステップ」、「高所作業 脚立」、「業務用脚立」などの商品も取り扱っております。
軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。
ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。
昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
用途工場・倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
43
規格
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
455-5431
材質
アルミ
段数
6
収納寸法・幅(mm)
689
収納寸法・奥行(mm)
189
収納寸法・高さ(mm)
1977
天板寸法・幅(mm)
367
天板寸法・奥行(mm)
400
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。
天板の床面はすべりにくいバーリング加工
幅広ステップ採用(幅60mm)
天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています
天板背面側に転落防止用上枠装備
手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)
150
仕様
仮設工業会単品承認品
材質
(天板、脚)アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
520
電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
60
材質
アルミ合金
作業床面広さ(mm)
600×500
自動ロック構造でワンタッチ組立。
持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。
セーフティガイド付。
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ合金
段数
4
踏ざん間隔(mm)
300
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
400
四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。
用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
60
材質
アルミ
天板寸法・幅(mm)
550
天板寸法・奥行(mm)
500
安心の上枠付き専用脚立。
天板は2つおれ構造。天板をあげるだけの簡単操作
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
309
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×450
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA905DE-19
材質
アルミ合金
段数
6
全高(m)
2.49~2.8
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1006×2578×116
天板寸法・幅(mm)
550
天板寸法・奥行(mm)
500
1個
¥137,300
税込¥151,030
当日出荷
天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。
最大使用荷重(kg)
120
踏ざん踏面幅(mm)
80.2
天板寸法・幅(mm)
283
天板寸法・奥行(mm)
250
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質
アルミ
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)
100
タイプ
折りたたみ標準タイプ
取扱説明書
(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)
140
天板寸法・幅(mm)
300
トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)
(本体)80、(トレイ)20
仕様
折りたたみタイプ
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
トレイサイズ
395×300mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)
120
仕様
組立式
頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に
天板寸法(幅×奥行)(mm)
523×500
最大使用荷重(kg)
120
材質
アルミ
天板寸法・幅(mm)
523
天板寸法・奥行(mm)
500
幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ合金
仕様
中空支柱構造
収納寸法・奥行(mm)
115
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
40
材質
アルミ
タイプ
折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)
318
天板寸法・奥行(mm)
300
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
125
材質(本体)
アルミ合金
仕様
折畳み式、固定式端具
材質
アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
500
脚立に代わる新発想の作業台。広い天板スペース。2つに折れてコンパクト。床面は滑り止めラインを施しているので安全性を高めています。昇降が安全にできるステップ幅600mm。パッと開くだけでセット完了。ブレスリンク機構がワンタッチ開閉を可能に。
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ
タイプ
伸縮タイプ
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
600
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
130
材質
アルミ合金
収納寸法・奥行(mm)
140
天板寸法・幅(mm)
250
天板寸法・奥行(mm)
270
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
75
材質
アルミ
タイプ
折りたたみ式
全長(m)
3.5
設置寸法・奥行(mm)
3500
設置寸法・幅(mm)
1000
キャスター径(Φmm)
100
昇降幅(mm)
500
収納寸法・幅(mm)
1000
収納寸法・奥行(mm)
2550
収納寸法・高さ(mm)
420
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×500
最大使用荷重(kg)
200
トラスコ品番
464-8048
材質
スチール
タイプ
折りたたみ式
キャスター
Φ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)
130
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
500
1セット
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷