- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- マイト バッテリー溶接機のおすすめ人気ランキング
マイト バッテリー溶接機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「マイト バッテリー溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「田植え機バッテリー」、「ウェルダーバッテリー」、「メンテナンスフリー バッテリー」などの商品も取り扱っております。
定電流制御方式により安定した溶接が可能
ホットスタート付きで溶接スタート抜群!(ON/OFF切替スイッチ付)
バッテリー残量インジゲーターでバッテリー残量が一目で確認可能
急速充電!
異常時には、エラー表示・異常ランプでお知らせします。
100V入力電圧低下時は、入力ランプ赤点滅でお知らせします。
用途軽天、建築金物、シャッター、サッシ 等 使用頻度や溶接本数が多い作業向け
定格使用率(%)
0.4
仕様
ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP
質量(kg)
18.8(ショルダーベルトを含まず)
定格出力電流(A)
直流160
定格容量
792Wh
定格出力
直流56.8V 最大10A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
465×215×375(取手を含む)
冷却方式
強制冷却
バッテリー
リチウムイオン
適合溶接棒(mm)
Φ1.0~Φ4.0
バッテリー電圧(V)
DC 52.8
電流調整範囲(A)
直流10~160
定格負荷電圧(V)
直流32
充電時間(時間)
約1
無負荷電圧(V)
直流52.8
充電方式
定電流定電圧
定格電流(V)
交流100・50/60Hz 600W(630VA)
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌日出荷
定電流・定電圧充電方式で最適充電。
1.5時間で90%充電の急速充電。
溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。
充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。
車輪ストッパーを標準装備。
定格使用率(%)
40
付属品
出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)
質量(kg)
(本体部)12、(バッテリー部)41
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
2(100Vポッキンプラグ付)
定格出力電流(A)
70~100/100~150(2段切替)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
345×530×480(取手・車輪含む)
定格出力
直流36V、最大11A
冷却方式
強制冷却
バッテリー
WB-2M
適合溶接棒(mm)
Φ2.6~3.2
定格負荷電圧(V)
DC26
無負荷電圧(V)
DC43.5
充電方式
定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)
溶接能力
【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本。【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本
バッテリー数
3直列(12V×3=36V)
定格入力
交流100、550W(580VA)
1台
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!
使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)
60
仕様
電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)
定格周波数(Hz)
50/60
場所を選ばない機動性。環境に優しく、無騒音で高機能。
バッテリー溶接機初!電撃防止機能付。/人気の垂下特性を装備(60A以上)/短絡電流増加機能付。/急速充電。/無段階電流設定。/安心の各種保護機能
使用率(%)
20
トラスコ品番
452-5302
質量(kg)
58.5/20+38.5(制御部+バッテリー部)
定格出力電流(A)
170
入力電圧(V)
単相、AC100
定格入力(kVA)
1.5
機能
過熱保護、保護ヒューズ、過充電保護、短絡電流増加
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
520×300×445
バッテリー
17Ah×5(60V)
適合溶接棒(mm)
Φ2~Φ4
充電時間
60分(80%充電まで)
電流調整範囲(A)
30~180(無段階)
入力周波数(Hz)
50/60
定格負荷電圧(V)
DC26.8
充電方式
定電流充電方式(80%以上は間欠充電方式)
1台
¥299,800
税込¥329,780
22日以内出荷
日本最軽量クラス質量13.5kgを実現。ホットスタート付きで溶接スタート抜群です。(ON/OFF切替スイッチ付)。出力155AでΦ3.2棒も溶接可能です。過放電検知機能搭載。電撃防止機能付き。従来機種より溶接本数20%UP
用途溶接本数が少なめの軽作業(軽天・建設金物など)
質量(kg)
13.5
溶接電流(A)
10~155(ホットスタート付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
411×193×335(取手含む)
定格使用率(%)
50
充電時間(時間)
約1.5
充電方式
定格電流定電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100V・50/60Hz・300W(350VA)
バッテリー容量(Wh)
528
1台
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
漁船などに適したバッテリーです。
高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE
MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。
広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。
信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ)
寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。
製品特長
・効率的な電極反応による安定した充放電特性
・耐食性に優れた厚形極板の採用
適合機種
汎用タイプ
種類
鉛蓄電池
電圧(V)
12
保証期間
購入時より6ヶ月
EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
バッテリーのみで溶接可能です。
充電併用で溶接可能本数UP
最大出力170Aです。
本体質量18.2kgです。
約1時間で満充電できます。
ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)
定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。
過放電検知機能を搭載しています。
多彩なエラーコード表示
ショルダーベルト標準付属しています。
ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。
仕様
ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP
質量(kg)
18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)
溶接電流(A)
出力:直流170
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
440×215×375
冷却方式
強制空冷
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)
Φ1.0~4.0
バッテリー電圧(V)
DC52.8
定格使用率(%)
40
定格出力容量(VA)
直流56.8/最大10
電流調整範囲(A)
直流10~170
定格負荷電圧(V)
直流32
充電時間(時間)
約1
無負荷電圧(V)
52.8
溶接
【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本
充電方式
定電流定電圧
定格入力
600W/630VA
バッテリー容量(Wh)
792
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
適合機種
UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機
種類
小形制御弁式鉛蓄電池
豊富なラインナップから最適な容量を選択
高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。
電圧(V)
12
ディープサイクル用バッテリー
特殊耐久極板が深い充放電にも対応し、過酷な条件下にも耐えられます。
用途高所作業車・スイーパー・ゴルフカート・小型フォークリフト・特殊電動作業車など
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に
使用率(%)
40
仕様
アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付
付属品
溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m
トラスコ品番
856-7559
幅(mm)
145
高さ(mm)
250
奥行(mm)
320
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
DC20~160
定格入力(kVA)
9.2
棒径(Φmm)
~4.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
導体断面積(mm2)
22
適合
インバータ直流溶接機用
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧着端子
R22-8
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
付属品
出力端子ゴムキャップ×2
定格周波数(Hz)
50/60
業界初 寒冷地仕様タイプです。内蔵ヒーターでバッテリーを暖めます。低温環境による溶接本数の低下対策に効果があります。氷点下でも溶接可能です。(ー10℃ メーカー調べにて)
仕様
ホットスタート:出力電流設定に対し10~20%UP
質量(kg)
18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)
外形寸法(mm)
L465×W215×H375
定格出力電流(A)
直流170
冷却方式
強制空冷
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)
1.0~4.0
バッテリー電圧(V)
DC52.8
定格使用率(%)
60
電流調整範囲(A)
直流10~170
定格負荷電圧(V)
直流32
充電時間(時間)
約1
無負荷電圧(V)
直流52.8
電力(V/A)
定格出力:直流56.8 最大10
充電方式
定電流定電圧
関連資料
(0.44MB)
定格入力
交流100V 50/60Hz 600W(630VA)
バッテリー容量(Wh)
792
1台
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷