- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- マイナスドライバー絶縁のおすすめ人気ランキング
マイナスドライバー絶縁のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新425件の「マイナスドライバー絶縁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイナスドライバー」、「絶縁精密ドライバー」、「ブラウン 電工ドライバー」などの商品も取り扱っております。
1000V絶縁仕様です。
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
規格
EN60900
商品構成
単品
絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。
+1x75は軸径5mm。
用途電気・通信設備工事等の作業に。
材質(軸)
クロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
PP・TPE
商品構成
単品
材質(被膜)
PP
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
握り部が電工タイプで早回しが容易です。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類
電工ドライバー
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類
電工ドライバー
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
電気・通信設備工事等の作業に!
1000Vの絶縁ドライバー
安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
短絡防止(ショート防止)に!
2重絶縁被膜!
軸径が細い!
高品質日本製
軸径(Φmm)
6.6
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
42
材質(軸)
クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
寸法E(Φmm)
6.6
寸法G(Φmm)
42
寸法e(Φmm)
5.0
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
トラスコ品番
837-0335
全長(mm)
222
質量(g)
33
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557BL-100
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。
トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
材質(グリップ)
PP、TPE
軸径(Φmm)
5(先端)
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
35
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成
単品
色(軸)
黄
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
マイナスとプラスハンドルの6本組絶縁ドライバーセット。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまで絶縁。
絶縁材はブレードに直接形成されています。
高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。
規格
DIN EN 60900、IEC900
商品構成
セット品
1セット(6本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
トラスコ品番
448-2735
商品構成
単品
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
握り部が電工タイプで早回しが容易です。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類
電工ドライバー
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
マイナスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
絶縁材はブレードに直接成形されています。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。
規格
DIN EN 60900、IEC900
商品構成
単品
適合規格
IEC 60900
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
商品構成
単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)
145
規格
EN60900
ハンドル径(Φmm)
95×18
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
規格
IEC60900
商品構成
単品
軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6.4
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
41
材質(軸)
クロームバナジューム鋼(全身焼入)
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途精密機器などの精密ネジ回しに。
材質(グリップ)
PP、TPE
軸径(Φmm)
4(先端)
種類
精密ドライバー/電工ドライバー
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
1
商品構成
単品
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし