- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- マイレクス フィルターユニット アズワンのおすすめ人気ランキング
マイレクス フィルターユニット アズワンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新93件の「マイレクス フィルターユニット アズワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター 0.1μm」、「advantec フィルター」、「吸引 フィルター」などの商品も取り扱っております。
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)
50
材質(メンブラン)
PTFE(フッ素樹脂)
材質(ハウジング)
PP
有効ろ過面積(cm2)
19.6
湿潤性
疎水性
滅菌方法
高圧蒸気滅菌可能
耐圧力(kPa)
410kPa
接続方法
タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ
仕様
未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
色
青
直径(Φmm)
33
滅菌
EO
有効ろ過面積(cm2)
4.5
ろ過量目安(mL)
200
材質(ハウジング)
変性アクリル
残液量(μL)
100以下
最高使用圧力(kPa)
1000
有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。
ナイロン メンブレン装着ユニットです。
ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。
従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)
4.5
直径(Φmm)
33
耐熱温度(℃)
45℃
耐圧力(kPa)
860kPa
材質(メンブラン)
PA(ナイロン)
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
処理量(mL)
(目安)100
残液量(μL)
<80(エア抜き後)
湿潤性
親水性
材質
フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)
親水性PVDF
材質(ハウジング)
変性アクリル
色
黄
直径(Φmm)
33
滅菌
γ線
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質
ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)
耐熱温度(℃)
45
化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
穴径(μm)
0.2
最高使用圧力(kPa)
689
色
白
滅菌
EO
材質(フィルター)
LG
材質(ハウジング)
HDPE
気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。
滅菌
非滅菌(オートクレーブ可)
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
親水性PTFE(オムニポア)
材質(ハウジング)
HDPE
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm2)
4.0
最高使用圧力(MPa)
0.51
最高使用温度(℃)
45
残液量(mL)
0.1以下
材質(フィルター)
セルロースアセテート
材質(ハウジング)
アクリルスチロール
接続方法
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様
ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途
無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状
入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
材質(ハウジング)
PP
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可
HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
滅菌
非滅菌
材質(フィルター)
親水性PTFE(オムニポア)
材質(ハウジング)
HDPE
親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。
材質(メンブラン)
PA(ナイロン)
接続方法
入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質
ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
耐熱温度(℃)
45
形状
(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップ
ホールドアップ容量(μL)
(残液量)80以下
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
45
メンブレン
PTFE
種別
オプション
粘度・濁度の高いサンプルの前処理ろ過に最適
仕様
ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルター, 0.45μm, PTFE, with glass fiber prefilter, 25 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質
親水性PTFE
高さ(mm)
21
品名
マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルターユニット
包装
バルク, 非滅菌
フィルター直径(Φmm)
25
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0198-73
1セット(50個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。
種別
オプション
適合
(吸収缶) KGC-10型シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質
ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
形状
入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ
直径(Φmm)
13
穴径(μm)
0.2
耐熱温度(℃)
45
ホールドアップ容量(μL)
80以下
最大入圧(kPa[psi])
1033(150)まで
アズワン品番
1-6892-15
1ケース(100個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷