マウント金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
527件の「マウント金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HUB 壁掛け 金具」、「コンセント L字」、「ラックマウント金具」などの商品も取り扱っております。
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質 表面処理 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品 取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本) 適合 NHBWO-4835WB 材質 鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー) 幅(mm) 50 質量(kg) 0.2 ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー) 高さ(mm) 65 奥行(mm) 34.2 シリーズ NHBWO 表面処理 亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ) 搭載可能質量(kg) 4/4個
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

19インチラックマウント金具(330)
セット内容 取付金具(19インチラックマウント用)×2、ねじ(19インチラックマウント用)×4、ねじ(ラック取付金具と本体接続用)×8 アズワン品番 64-8309-22
1式
3,398 税込3,738
7日以内出荷

奥行きの異なる装置に対応: ラックの奥行きを10cm伸縮して取り付けができるサーバーラック奥行き調整アダプターキット。耐荷重:支柱2本に取り付けた場合、2.5kg。支柱4本の場合は最大40kgまで対応可能なデータセンターラック用奥行き調整金具。高い費用対効果:複数のラックを購入する必要がなく、奥行き幅の異なる機器を1つのラックスペースに集約することができるラックマウントブラケット。既存のラックに本製品を取り付けるためのネジとナット付属。優れたケーブル管理: 機器をレールから10cm離して取り付けることができるため、ケーブルがラックから飛び出さず、高密度配線によるケーブルの負荷を軽減。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーラックよりも10cm長い、または短い装置をマウント。ラック奥行きに幅を持たせ、配線管理を改善 幅(mm) 45 質量(g) 104.6 長さ(cm) 10.1 高さ(cm) 2.1
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。
セット内容 L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本 アズワン品番 64-0868-40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質 本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(近似) 板厚(mm) 2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容 本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質 アルミニウム 質量(kg) 0.27 径(Φmm) 主:80~150 外形寸法(mm) 125.6×114×20 荷重(kg) 軸受:3 動作湿度(%) 0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃) -40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ラックマウントキットイメージニクス製1U1/3機器用ラックマウント金具。2台マウント用。
1式
9,998 税込10,998
8日以内出荷

実装が簡単 KVMケーブルやスイッチコネクタへの負荷を軽減するケーブルサポートブラケット付属
用途SV431Dをキャビネットにマウント。SV431Dをラックにマウント。SV431Hをキャビネットにマウント。SV431Hをラックにマウント 仕様 MTBF:833333時間、エンクロージャタイプ:スチール 長さ(mm) 220 ブラック 本体質量(g) 516 パッケージサイズ(mm) 288×84×52 梱包質量(g) 600 梱包内容 SV431D KVM用ラックマウントブラケット、ネジセット
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

材質 セット内容 取付金具5個、取付ねじ 表面処理 クロメートめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
材質 アルミ押出形材 シリーズ PAA 表面処理 B2アルマイト 板厚(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
829 税込912
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1式
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容 木製基板、取付ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別 L字金具 材質 スチール 付属品 (フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックマウントキットイメージニクス製1U1/3機器用ラックマウント金具。1台マウント用。
1式
9,998 税込10,998
8日以内出荷

19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質 アルミ・スチール ホワイトグレイ 規格 EIA規格 表面処理 白色アルマイト 対応 RoHS
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
黒半つや 材質 鋼板 SPCC t2.3 表面処理 塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質 鋼板
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷