- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ アングルドリルのおすすめ人気ランキング
マキタ アングルドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「マキタ アングルドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sds-ah/1 bosch」、「コーナドリル」、「狭い所 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~2400
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
付属品
チャックキー・サイドグリップ
質量(kg)
1.4
長さ(mm)
270
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様
LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付
付属品
キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)
全長(mm)
314
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
作業量(目安)
穴あけ(木工キリ25mm):約300個。締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本。(1充電あたり)
適合バッテリー
A-60442,A-60464
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけに
トラスコ品番
378-6439
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
世界最短ヘッドハイト
通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。
大型スイッチレバー
どの位置で握っても操作しやすい。
高輝度LEDライト
正逆転切り替えレバー
チャックキーホルダ
なくしやすいチャックキーを収納。
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
0~1100
バッテリー容量(Ah)
1.5
チャック能力(mm)
1.5~10
付属品
チャックキーS10(763450-7)
セット内容
バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付
寸法(mm)
ヘッドハイト:63
質量(kg)
1.2(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm)
(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
313×68×86
締付け能力
(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
10
最大穴あけ能力(mm) 木工
12
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
木工ドリル穴あけ能力(ラワン)
(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
握りが細い、細径コンパクト。
狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。
高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
298×52×77
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
12
バッテリー
リチウムイオン
コンパクトヘッド&豊富な作業量!
仕様
LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付
付属品
バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)
全長(mm)
314
質量(kg)
1.5(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
作業量(目安)
穴あけ(木工キリ25mm):約200個。締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本。(1充電あたり)
適合バッテリー
A-60698,A-60660
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。
適合
電気ドリル10mm以上
チャック外径(Φmm)
約34
商品構成
セット品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
60[610]
回転数(min-1[r.p.m])
0~2000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~75
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1430)
全長(mm)
387
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)
1.7
用途コーナーなど狭い場所での穴あけに。
回転数(min-1[回/分])
高速:0~900、低速:0~400
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。
握り易い新形状+大型レバースイッチ
高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
60
回転数(min-1[r.p.m])
0~2000
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~75
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
361×66×86(BL1015取付時)
バッテリー
リチウムイオン
電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
トラスコ品番
810-7750
種別
ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用
材質
プラスチック鋼材
本体質量(g)
850
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
小型穿孔用ドリルです。
質量(kg)
0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2500
ホース内径(Φmm)
6.3
給気口
PT1/4
空気消費量(m3/min)
0.56
能力(mm)
6(ジュラルミン)
軸心より側面まで(mm)
9.5
スピンドル
1/4-28UNF
頭部高さ(mm)
26.5
最大トルク(N・m[kgf・m])
2.5[0.25]
2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。高速、低速の組替えが簡単。
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
38
チャック能力(mm)
2~13
回転数(min-1[r.p.m])
(低速)0~400、(高速)0~900
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-322
仕様
強力型。二重絶縁。無段変速。正逆転両用。2スピード
付属品
サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5
質量(kg)
3.7
長さ(mm)
413
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番
753-6666
セット内容
L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)
134
質量(g)
250
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
ヘッド幅(mm)
55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番
436-0991
セット内容
L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類
セット品
差込角(mm)
6.35
商品構成
セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質
(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン
セット内容
コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
世界最短ヘッドハイト
通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。
大型スイッチレバー
どの位置で握っても操作しやすい。
高輝度LEDライト
正逆転切り替えレバー
チャックキーホルダ
なくしやすいチャックキーを収納。
仕様
本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
穴あけ能力(mm)
(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
313×68×86
締付け能力
(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
10
最大穴あけ能力(mm) 木工
12
木工ドリル穴あけ能力(ラワン)
(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。
接続口径
6.35(六角)
付属品
#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個
材質(本体)
鉄
質量(g)
400
隅うち最小幅(mm)
15mm/360°方向自在
トラスコ品番
396-1346
全長(mm)
168
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
29.4
最大回転数(min-1[r.p.m])
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷