マキタ インパクト 14.4vのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「マキタ インパクト 14.4v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ インパクト ブラシレス」、「マキタインパクトドライバーセット」、「マキタ TD172D」などの商品も取り扱っております。
ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm) 135 質量(kg) 1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 適合バッテリー A-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様 LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm) 171 質量(kg) 1.7 穴あけ能力(mm) 【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力 9段階 作業量(目安) 【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分) 22 モード インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルト インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッド インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 バッテリー リチウムイオン ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~90
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V) 18 最大トルク(N・m) 165 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 全長(mm) 125 バッテリー電圧(V) 18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリー BL1460B 付属品 バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック 打撃数(min-1[回/分]) 打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 最大締付トルク(N・m) 175 充電時間 約27分/約40分 バッテリー容量(Ah) 6.0 バッテリー電圧(V) 14.4 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 関連資料 (5.1MB) ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4モード+テクス用ネジ専用モード 「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。 クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。 「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分) 55
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリー A-60698,A-60660 付属品 +ビット2-65、フック 最大締付トルク(N・m) 175 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 打撃数(min-1[回/分]) 打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600 バッテリー電圧(V) 14.4 関連資料 (5.1MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah) 2.0 充電時間(分) 60 バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 最大トルク(N・m) 110 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 付属品 充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg) 1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m) 1.8 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm) 6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 153×66×204 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~90
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品 バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg) 1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m]) 最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分]) 最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 最大締付トルク(N・m) 180 バッテリー容量(Ah) 6.0 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) (実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm) 82 全長(mm) 143 高さ(mm) 227 打撃数(min-1[回/分]) 0~3000 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(分) 約40 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 約20 バッテリー電圧(V) 14.4 回転数(min-1[回/分]) 0~3000 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 167(1703) 締付能力(普通ボルト) M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 打撃数(min-1) 0~3300 六角軸二面幅(mm) 6.35
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリー リチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 フック 幅(mm) 81 全長(mm) 144 質量(kg) 1.8(バッテリ含) 高さ(mm) 246 電源(V) 直流18 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M10~M20 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 300 回転数(min-1[回/分]) 0~3200 適合バッテリー A-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2) 12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類 バッテリー 型番 BL1430B バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品 プラスビット2-65フック 質量(kg) 1.5(BL1860B装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 111×81×234 締付能力(高力ボルト) M5~M14 バッテリー リチウムイオン 締付能力(小ねじ) M4~M8 締付能力(コーススレッド)(mm) 22~125 1充電当たりの作業量 【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg) 0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) (1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 55 回転数(min-1[r.p.m]) 強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 打撃数(min-1[回/分]) 強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg) 1.3 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 機械寸法(mm) 全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト) M6~M14 蓄電池形名 BSL1420 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ) M4~M8 蓄電池容量(Ah) 2 六角軸二面幅(mm) 6.35
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)