- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- マキタ カンナ 替刃のおすすめ人気ランキング
マキタ カンナ 替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「マキタ カンナ 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ 電動カンナ」、「電動 ミニ カンナ」、「小型自動かんな」などの商品も取り扱っております。
適合機種
1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
研磨式
適合機種
(1805N、1805C)
刃長(mm)
155
刃厚(mm)
32
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電気カンナ替刃になります。
用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。
仕様
マキタ用
材質
SKH
入数
2枚
適合
電気カンナ 1911B SP
刃長(mm)
110
1パック(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種
HL-6A
1セット(2枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様
研磨式
適合機種
1900BASP、(1001N、1900B)、KP0800A
刃長(mm)
82
刃厚(mm)
29
1セット
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
最大切削深さ(mm)
2
最大切削幅(mm)
82
回転数(min-1[r.p.m])
14000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号
441
全長(mm)
333
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
種別
替刃式
作業量(目安)
米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m。(1充電当たり)
質量(kg)
3.3(バッテリー含)
電圧(V)
18
適合バッテリー
A-60442,A-60464
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。
回転数(min-1[r.p.m])
16000
電源(V)
単相100
付属品
替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
最大切削深さ(mm)
1.6
最大切削幅(mm)
82
回転数(min-1[r.p.m])
13000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号
441
全長(mm)
329
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
種別
替刃式
作業量(目安)
米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m。(1充電当たり)
質量(kg)
3.2(バッテリー含)
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)
27
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
回転数(min-1[r.p.m])
8500
コード長さ(m)
5
最大切削深さ(mm)
(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)
304
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
トラスコ品番
767-8916
刃幅(mm)
82
ボルト穴ピッチ(mm)
26
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷