マキタ ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
414件の「マキタ ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ プラスチックケース」、「マキタ工具収納ケース」、「マキタ 電動 ドリル ケース」などの商品も取り扱っております。
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料 (5.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。 対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、 GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
1台
5,498 税込6,048
当日出荷


電源(V) 10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 32[326] ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.1×6.3 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 28 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック 8 チャック能力(mm) 0.8~10 バッテリー電圧(V) 10.8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様 防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体) 樹脂 クッション ウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売) 取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。 適合本体 ・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ。(MOKDDR-18.0Li)。・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)。・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)。・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ。(MOKIDR-18.0Li) 材質 HDPE 寸法(mm) 345×310×115 質量(kg) 1.27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途水平器などの精密工具の収納。 材質(本体) PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 510×130×130 外寸法・幅(mm) 510 外寸法・高さ(mm) 130 外寸法・奥行(mm) 130
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品 ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別 本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg) 1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s) 200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min) 1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V) 18 真空度(kPa) 10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa) 29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリー リチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量 BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! スマートに大容量収納を実現!
1セット
19,880 税込21,868
当日出荷

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品 プラスビット2-65、フック 質量(kg) 1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 182×79×261 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ10×90 バッテリー リチウムイオン 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック 13 バッテリー容量(Ah) 6.0 作業量(目安) 穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速) 振動3軸合成値(m/s2) 8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【LS-BOXX 306】 不意に飛び出すのを防ぐ段付きストッパー付きです。 【i-BOXX 53S1】 小物類の整理・整頓にとっても便利。 【LS-T 92】 何にでも使える便利な汎用タイプ。
セット内容 LS-BOXX 306、i-BOXX 53S1、LS-T 92 アズワン品番 65-2042-33
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) (高速)0~2000、(低速)0~500 バッテリー容量(Ah) 6.0 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ10×90 穴あけ能力(mm) 木工 38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 最大トルク(N・m) 60 充電時間(分) 55 付属品 プラスビット2-65、フック 質量(kg) 1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 172×79×261 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 質量(kg) 1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) タイプ トリガー式 電圧(V) 直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 風速(m/s) 200(最大)、163(平均) 最大風量(m3/min) 1.1 真空度(kPa) 10.3(最大) 風圧(kPa) 29.7(最大) 1充電当たりの作業量 (ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式クリーナーの収納にピッタリです。外側ポケット収納付です。本格派のプロ仕様です。
用途充電式クリーナーの収納。 仕様 ショルダーベルト付 材質(本体) ポリエステル 外寸(mm) 520×190×180 内寸(mm) 500×170×160 外寸法・幅(mm) 520 外寸法・高さ(mm) 180 外寸法・奥行(mm) 190 有効内寸法・奥行(mm) 170 有効内寸法・高さ(mm) 160 有効内寸法・幅(mm) 500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-BOXXと同じデザインのミニタイプ、L-BOXX同様、連結して積み重ねることが可能、脱着可能な仕切板で内部を6室に分けることが可能
用途小物を整理して収納 材質 ポリプロピレン樹脂 本体質量(g) 300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 266×155×53
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動ハンドル付。取り外し可能カバー付。 ショルダーベルト付きです。 大型ポケットは内側に11箇所・外側に12箇所。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 440×250×350(ハンドルを倒した時300) 関連資料 (1.13MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷