マキタ コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「マキタ コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ アダプター」、「マキタ 蓄電池」、「マキタ USB」などの商品も取り扱っております。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷


1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

18Vバッテリ4個で電源供給
用途18V機の長時間作業に 関連資料 (4.3MB)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状 USBAタイプ 質量(kg) 0.06(バッテリ除く) タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 出力電圧(V) 直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 80×53×28(バッテリ除く) 出力電流(A) 直流2.1 充電可能回数 (iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回 関連資料 (1.74MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種 HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

本体とバッテリを分離でき、長時間の作業等に最適。ベルト仕掛け用フック付。
適合 MUC250D、MUH550D、MUB360D、HR261D
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

PDC1200、PDC01から40Vmax機種への変換アダプタ
関連資料 (4.3MB)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用 セット内容 バッテリホルダ 種別 スライド式
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に 適合機種 グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH 形状 USB Aタイプ 寸法(mm) 80×53×28 質量(g) 60 出力電圧(V) 直流5.0 出力電流(A) 直流2.1 適合バッテリー スライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く) 関連資料 (0.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

並列使用(別販売品)で高出力も可能 質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転
定格電圧(V) 直流:12、交流:100 定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)4.2 コンセント個数 交流:20A×2 、直流:12A×1 定格電流(A) 直流:8、交流:16/並列時:30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 490×280×445 エンジン部総排気量(mL) 79 乾燥質量(kg) 20 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61 過電流保護 交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA) 交流:1.6、並列時:3.0 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

36Vバッテリ専用。 本体とバッテリを分離でき、長時間の作業時等に最適。 ベルト掛け用フック付。
適合機種 HR261D
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
トラスコ品番 231-4106 質量(g) 100 アズワン品番 65-2489-95
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PDC1200,PDC01から18V×2機種への変換アダプタ
関連資料 (4.3MB)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

大容量、長時間駆動
用途1200Wh 関連資料 (3.4MB) (4.26MB)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷