マキタ コードレス掃除機CL108のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
96件の「マキタ コードレス掃除機CL108」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタcl103dx」、「cl108fdshw」、「マキタCL108FD」などの商品も取り扱っております。
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 1.3 集塵容量(L) 0.6 吸込仕事率(W) 14 連続使用時間(分) 約12 充電時間(分) 約50 付属品 ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式 カプセル式 仕様 トリガスイッチ 質量(kg) 0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番 414-1229 長さ(mm) 966 幅(mm) 103 高さ(mm) 150(ノズル付) 電圧(V) 10.8 適合バッテリー リチウムイオン(BL1013) 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約22 吸込仕事率(W) パワフル:30、強:20、標準:5 仕様 斜めカット吸込口・ストラップ付 付属品 プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・バッテリー(BL1015)・充電器(DC10SA) 長さ(mm) 956 幅(mm) 110 質量(kg) 1(バッテリー・ノズル・パイプ除く) 高さ(mm) 150(パイプ・ノズル付) 電圧(V) 10.8 電源 スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah 集塵容量(L) 0.6 連続使用時間(分) パワフル:約10、強:約12、標準:約25 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah) 1.3 集塵容量(L) 0.6 吸込仕事率(W) 14 連続使用時間(分) 約12 充電時間(分) 約50 付属品 フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 集塵方式 カプセル式 仕様 トリガスイッチ 質量(kg) 0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番 491-5950 長さ(mm) 966 幅(mm) 103 高さ(mm) 150(ノズル付) 電圧(V) 10.8 適合バッテリー リチウムイオン(BL1013) 商品タイプ 本体のみ
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 電圧(V) 18 スイッチ形状 スライドスイッチ 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 29 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 22 集塵方式 カプセル式 仕様 高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg) 1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V) 14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/ブラシノズル)。ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。
電源 USB充電式(5V1A) 本体質量(g) 約745(ロング使用時) 時間 満充電:約3~4 電池 内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) W75×D115×H400(ロング使用時) 集じん量(L) 約300m 稼働時間(分) 約20(無負荷時)※時間は使用環境によって異なります。
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式 紙パック式ワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W) (強)14、(標準)6 質量(kg) 1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 付属品 ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器 電源 Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 984×113×150(ノズル付) 連続使用時間(分) (強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約50 集塵容量(mL) (ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg) 0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 984×113×146(ノズル付) 吸込仕事率(W) (強)14、(標準)6 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 7.2 充電時間(分) 約30 集塵容量(mL) (ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg) 1.4 電圧(V) 直流18 本体寸法(mm) 476 スイッチ形状 押しスイッチ 吸込仕事率(W) 強:37/標準:10 連続使用時間(分) 約20/40(強/標準) バッテリー容量(Ah) 3 集塵方式 カプセル式 充電時間(分) 22(目安) スピード調節 2段階 適合バッテリー リチウムイオン 集じん量(L) 0.65
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分) 約22 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm) 152(パイプ、ノズル付) 電圧(V) 18 吸込仕事率(W) (高機能フィルタ)強:37、標準:10 集塵容量(L) 0.65 連続使用時間(分) 強:約20、標準:約40 バッテリー容量(Ah) 3.0 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
バッテリー容量(Ah) 1.5 吸込仕事率(W) (パワフル)32、(強)20、(標準)5 連続使用時間(分) 1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25 充電時間(分) 約22 電源 スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah) 集塵方式 紙パック式 仕様 ワンタッチスイッチ 質量(kg) 1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm) 960 幅(mm) 112 高さ(mm) 150(パイプ、ノズル付) 電圧(V) 10.8 集塵容量(L) 0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック) 適合バッテリー リチウムイオン
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) (強)約29、(標準)約10 連続使用時間(分) (強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 充電時間(分) 約22 付属品 ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリ(BL1430、14.4V 3.0Ah)、充電器(DC18RC) 電源 Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V) 質量(kg) 1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1245 長さ(mm) 981 幅(mm) 114 高さ(mm) 152(ノズル付) 電圧(V) 14.4 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W) (強)約37、(標準)約10 連続使用時間(分) 強:約20、標準:約40 充電時間(分) 22 集塵方式 紙パック式 仕様 紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg) 1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V) 18 適合バッテリー Li-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
吸込仕事率(W) パワフル:30、強:20、標準:5 仕様 斜めカット吸込口・ストラップ付 付属品 レフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル 長さ(mm) 956 幅(mm) 110 質量(kg) 1(バッテリー・ノズル・パイプ除く) 高さ(mm) 150(パイプ・ノズル付) 電圧(V) 10.8 電源 スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah 集塵容量(L) 0.6 連続使用時間(分) パワフル:約10、強:約12、標準:約25 集塵方式 カプセル式 商品タイプ 本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷


バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 10.8
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式 カプセル式 吸込仕事率(W) 14 質量(kg) 0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分) 約30 電源 Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V) 7.2 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。
適合本体 CL070D、CL100D、CL106FD、CL110D、CL140FD、CL141FD、CL180FD、CL181FD アズワン品番 1-2788-12
1個
599 税込659
当日出荷