マキタ スプリットアタッチメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「マキタ スプリットアタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ アタッチメント」、「マキタスプリットモーター」、「ヘッジトリマーアタッチメント」などの商品も取り扱っております。
軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料 (4.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷


「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品 肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg) 5.4 電源(V) 直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1001×255×209(本体のみ) 回転数(min-1[回/分]) 高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
1台
39,980 税込43,978
当日出荷



1台
13,980 税込15,378
当日出荷


1台
8,598 税込9,458
当日出荷



専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合 Li-ion40Vmaxシリーズ バッテリー リチウムイオン電池
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能 カラミトリ機能
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト2本固定方式で簡単に装着できます。街路樹の剪定など、樹木のお手入れには欠かせない便利ツールです。
適合本体 PHT1500EZ
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品 バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ 質量(kg) 5.4 電源(V) 直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含) 草刈刃(Φmm) 230(軽快チップソー) 回転数(min-1[回/分]) 高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2115×97×137 刈込み幅(mm) 500 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm) 18 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキタスプリットシリーズ用ブロア
用途落ち葉飛ばしなどに最適 関連資料 (4.2MB)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷


1個
31,980 税込35,178
当日出荷


1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷