- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ ソーブレードのおすすめ人気ランキング
マキタ ソーブレードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新221件の「マキタ ソーブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ バンドソー ケース」、「切断機 角パイプ」、「小型 バンドソー」などの商品も取り扱っております。
AC機並みのハイスピード切断!
最適重心設計。
作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
切断能力(mm) 角(90°)
120×120
切断能力(mm) 丸(90°)
120
充電時間(分)
約22
バッテリー
リチウムイオン(BL1830)
カーボンブラシ呼び番号
430
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)
1140×13×0.5
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
1.4[84]~2.7[162]
本体寸法(mm)
508×231×302
仕様
無段変速、LEDライト付
作業量(目安)
1充電あたりの切断。(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本。(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本
質量(kg)
6.5(バッテリ含む)
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)
50×50
切断能力(mm) 角(90°)
100×100
切断能力(mm) 丸(45°)
50
切断能力(mm) 丸(90°)
115
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)
単相100
電流(A)
(電動機)7.5
消費電力(W)
(電動機)710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
タイプ
定置式
荷重調整方式
4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1140×13×0.5
仕様
二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品
ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)
26
トラスコ品番
422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。
ストッパプレート調整可能
LEDライト(残照機能付)
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
高速1.6[100]/低速0.8[50]
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
タイプ
ハンディタイプ
切断能力(mm)角
120×120(直角時)
切断能力(mm)丸
120(直角時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
508×188×256
仕様
蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式
付属品
ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4
質量(kg)
6.3
トラスコ品番
422-7352
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
小型バンドソー
質量(kg)
3.8
最大切断能力(mm)
66
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
適合本体
ポータブルバンドソー (2106、2107F)
1インチ当たり山数
18
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
切断能力(mm)パイプ
66
切断能力(mm)パイプ角
66×66
バッテリー容量(Ah)
6.0×2本
バッテリー電圧(V)
直流36(40max)
充電時間(分)
約27(実用充電)約40分(フル充電)
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
定格出力(W)
200
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。
オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプ
Φ83
切断能力(mm)パイプ角
80角
作業量(目安)
(1充電あたり)5.0Ah:約48カット
バッテリー
リチウムイオン
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
1.3~3.2[80~195]
帯ノコ寸法(mm)
周長900×幅12.5×厚さ0.5
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に
加工可能板厚(mm)
(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)
200×200
電源(V)
単相100
電流(A)
1
消費電力(W)
90
コード長さ(m)
1.7
テーブル傾斜角(°)
0~45(右)
付属品
帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)
仕様
帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333
質量(kg)
6
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.4~1.3[25~80]
切断角度
0、45
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角
[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒
[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)
単相100
電流(A)
3.5
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
バイス方式
平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)
21
付属品
帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)
746×353
トラスコ品番
354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
解体工事等で高能率
回し切りでの既設管撤去に
種別
BIM(刃先コバルトハイス)
1箱(3本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最大切断能力(mm)
(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5
刃のサイズ(mm)
周長730×13×0.5
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比)
40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
圧倒的なパワー&スピード
太径の鉄鋼管等の切断に
ハイパワーブラシレスモータ搭載
定回転制御で高効率作業を実現
スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能
フロントスイッチ、コンター作業も可能
優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整
スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」、LEDライト付
高剛性アルミフレーム
ロックオンスイッチ
調整式ストッパプレート
質量(kg)
6.7(BL4025装着時
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×231×302
ノコ刃(周速)(m/s)
0.8~3.2[48~192]
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)
1140×13×0.5
クラス最強パワーで、最速スピード切断!
手持ちで面一切断もOK!
850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断!
面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
用途金属の切断作業
最大切断寸法(mm)
(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50
回転数(min-1[r.p.m])
61~230
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
鋸刃(mm)
1140×12.7×0.5
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)
12.7
材質
M42コバルトハイス
取扱説明書
(1.2MB)
定置・ポータブルの両用タイプ。火花が発生しにくく、作業音も静かで多くの作業環境で大活躍。速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。切断角度は0°~40°で直角切りも角度切りも可能です。手元ライト付で暗い所でも安心して作業が可能。
用途鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍。
消費電力(W)
1050
電源コード(m)
2.5
質量(kg)
6.5(バイス付:14.0)