マキタ ダストボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
123件の「マキタ ダストボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ダスト カバー」、「マキタ ダストパック」、「マキタ 丸ノコ 集塵 アダプター」などの商品も取り扱っております。

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷



AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 267×183×247 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm) 185 ノコ刃内径(Φmm) 20(25) 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 61 回転数(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 251 全長(mm) 334 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様 質量(kg) 4 仕様・用途 集じん機接続可
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品 六角棒スパナ、平行定規 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 267×183×247 ノコ刃内径(Φmm) 20 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 6.0
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
62,900 税込69,190
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用 付属品 集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ アズワン品番 64-8436-49 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

適合 100mm:9533/L/L(P)・9533B/BL・9533BLA・9533BH・9539B・9533CB・9560CV、125mm:9535/B・9535CB・9565CV 質量(kg) 1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 201×81×197
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

適合機種 5331/W、5730SSP、5637BA/5837BA、5636BA、5836BA、5731/W、5731S/SW、5730SP、5332C/CW、5732C/W、5638CBA/5838CBA、5310C、5710C、5617CBA/5817CBA、HS630D
1個
649 税込714
当日出荷