- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- マキタ チッパーのおすすめ人気ランキング
マキタ チッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「マキタ チッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 チッパー」、「チッパー」、「マキタ削岩機」などの商品も取り扱っております。
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様
二重絶縁、グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番
422-7697
全長(mm)
390
質量(kg)
4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
304
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])
1100~2650
シャンク形状
SDSマックスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
350
振動3軸合成値(m/s2)
8.0
打撃エネルギーJoule(ジュール)
8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値)
全長(mm)
466
幅(mm)
116
高さ(mm)
230
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品
ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース
質量(kg)
5.3
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
圧倒的な破砕力!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品
スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス
全長(mm)
576
質量(kg)
10.2
打撃エネルギーJoule(ジュール)
18.6(EPTA基準)/6.1~25.5(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
175
振動3軸合成値(m/s2)
8
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])
730~1450
シャンク形状
30mm六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
175
振動3軸合成値(m/s2)
8.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
21(EPTA基準)/33.8(旧基準値)
全長(mm)
715
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品
ブルポイント30-410
質量(kg)
17
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
業界初充電式ケレン登場。(メーカー比)
コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg)
3.4(バッテリー含む)
電源(V)
直流18
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
打撃エネルギーJoule(ジュール)
3.1/3.9
連続使用時間(分)
約21(1充電当たり)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
18
関連資料
(1.9MB)
振動3軸合成値(m/s2)
4.5
強力パワーで軽快破砕!
仕様
二重絶縁。グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース
全長(mm)
410
質量(kg)
5.3
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
CB-105
振動3軸合成値(m/s2)
15
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号
351
手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。
防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。
カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。
ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。
ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較)
キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])
870
シャンク形状
29mm六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
218
振動3軸合成値(m/s2)
6.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
57.7(EPTA基準)/62(旧基準値)
全長(mm)
843
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
843×210×608
付属品
十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5
質量(kg)
31
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容
保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ
質量(kg)
19.8
消費電力(W)
1500
電源
単相100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
630×460×925
切断能力(mm)
30
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。
タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。
ストローク(mm)
16
ハンドル
レバー
最大外径(mm)
36
推奨ホース径(mm)
6.3
空気消費量(Nm3/min)
(最大)0.14
打撃数(Hz)
90
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに
打撃数(min-1[回/分])
3000
付属品
6.5以上
エアプラグ
20PM型
チゼル口径(Φmm)
10.2
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2~0.69[2~7]
振動3軸合成値(m/s2)
9
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様
二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック
付属品
ストッパポール、スポイド、収納ケース
長さ(mm)
373
幅(mm)
100
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
243
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
760
打撃数(min-1[回/分])
3100
コード長さ(m)
5
穴あけ能力(mm) コンクリート
超硬ドリル:35、コアビット:105
カーボンブラシ呼び番号
350
シャンク形状
六角シャンク
振動3軸合成値(m/s2)
19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途園芸用粉砕機。
仕様
粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚
付属品
手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ
質量(kg)
約55
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約1220×500×1130
動力
エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L)
能力(Φmm)
粉砕:約40
出力(kW/min-1)
エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg)
6.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])
0~2650
打撃エネルギーJoule(ジュール)
9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)
バッテリー電圧(V)
直流36(40vmax)
振動3軸合成値(m/s2)
6
さらなる耐久性向上へ
モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。
徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。
打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)
100
コード長さ(m)
5(2心キャブタイヤケーブル)
消費電力(W)
1050
シャンク形状
六角シャンク(対辺17mm)
全負荷打撃数(min-1)
3000
質量(kg)
4.5(サイドハンドル除く)
打撃エネルギーJoule(ジュール)
10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
389×214×103(コード部を除く)
使用電源
単相交流 50/60Hz共用
振動3軸合成値(m/s2)
9.2
常に低振動&ハイパワー!
ソフトノーロード(無負荷時も低振動)。ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。
低振動機構(ハツリ時も低振動)。
エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。
ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。
軽さとパワーを両立!
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
用途ハツリ、土堀り、地固め作業に
付属品
プラスチックケース、スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンクス)・ビット用グリス
全長(mm)
528
質量(kg)
7.4
タイプ
グリスパック
構造
防振
接続
集じん機に接続可能
打撃エネルギーJoule(ジュール)
11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
175
振動3軸合成値(m/s2)
7.5
変速段数
無段
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
樹脂製ツールスリーブで操作性向上
持ちやすいソフトグリップ採用
六角対辺17mmシャンク
キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])
3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
456×106×235
保証期間
1年
打撃数(min-1)
3000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
質量(kg)
5.3
コード長さ(m)
5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
456×106×235
シャンク形状
17mm六角シャンク
打撃エネルギーJoule(ジュール)
8.8
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品
保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)
14
容量(L)
(シュレッダーボックス)50
電源(V)
(50/60Hz)AC100
消費電力(W)
1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4050
定格電流(A)
15
枝外径(Φmm)
(最大粉砕)25
絶縁方式
二重絶縁
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷