- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ ドリルのおすすめ人気ランキング
マキタ ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新636件の「マキタ ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ドリル 18v」、「マキタ 電動 ドリル ドライバー」、「マキタ トルクドライバー」などの商品も取り扱っております。
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)
6.0
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
穴あけ能力(mm) 木工
38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
最大トルク(N・m)
60
充電時間(分)
55
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
172×79×261
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
バッテリー
リチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
13
バッテリー容量(Ah)
6.0
作業量(目安)
穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)
8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品
チャックキー
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
422-7441
長さ(mm)
228
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
質量(kg)
1.7
穴あけ能力(mm)
【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)
189
質量(kg)
1.0
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
作業量(目安)
(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個。(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様
LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用
全長(mm)
225
質量(kg)
2.2(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
木工:38、座堀り:76
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
21段階
作業量(目安)
穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個。(1充電あたり)
カーボンブラシ呼び番号
440
コンパクトボディで取り回し快適。
用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。
質量(kg)
1.6(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])
高速:0~1700、低速:0~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×81×248
チャック能力(mm)
1.5~13
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ6×75
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ13
最大穴あけ能力(mm) 木工
Φ36
最大締付トルク(N・m)
40
最大穴あけ能力(mm)
座掘りΦ35
関連資料
(2.2MB)
1充電当たりの作業量
ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m)
22
回転数(min-1[r.p.m])
高速/0~1300、低速/0~350
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
チャック能力(mm)
対辺6.35六角ビット
全長(mm)
157
質量(kg)
0.88
適合バッテリー
A-48692
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
適合バッテリー
A-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~400、高速:0~1100
最大トルク(N・m)
35
チャック能力(mm)
0.8~10
仕様
正逆回転切替付
質量(kg)
1
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
190×198×82(ベルトのバックル装着時)
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)
取扱説明書
(4.5MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電源(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
32[326]
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×6.3
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
28
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
8
チャック能力(mm)
0.8~10
バッテリー電圧(V)
10.8
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
適合バッテリー
A-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500
電源(V)
単相100
電流(A)
3.7
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
質量(kg)
1.4
長さ(mm)
242
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)
8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ5
穴あけ能力(mm) 木工
Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×45
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)
18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
84[860]
回転数(min-1[r.p.m])
高速:0~2000、低速:0~400
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
10×90
穴あけ能力(mm)
木工:38、座堀り:76
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) コンクリート
16
チャック能力(mm)
1.5~13
充電時間(分)
22
打撃数(min-1[回/分])
高速:0~30000、低速:0~6000
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
225
仕様
LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
締付け力
21段階
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小型・軽量ボディ。
パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比)
握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。
無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。
スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。
ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工
6.5
穴あけ能力(mm) 木工
15
チャック能力(mm)
0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])
0~4200
電源(V)
単相100
電流(A)
3.9
消費電力(W)
370
コード長さ(m)
2.0
カーボンブラシ呼び番号
407
付属品
チャックキーS10
質量(kg)
1.0
長さ(mm)
209
幅(mm)
64
高さ(mm)
175
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ
電源(V)
100(50-60Hz)
コード長さ(m)
2.5
セット内容
本体、チャックハンドル
カーボンブラシ呼び番号
2609160125