マキタ ハンディ掃除機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「マキタ ハンディ掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ハンド クリーナー」、「イオン掃除機」、「充電 式 掃除 機 マキタ」などの商品も取り扱っております。
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 29 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 22 集塵方式 カプセル式 仕様 高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg) 1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V) 14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 電圧(V) 18 スイッチ形状 トリガースイッチ 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分) 約22 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm) 152(パイプ、ノズル付) 電圧(V) 18 吸込仕事率(W) (高機能フィルタ)強:37、標準:10 集塵容量(L) 0.65 連続使用時間(分) 強:約20、標準:約40 バッテリー容量(Ah) 3.0 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。 1充電あたりの連続使用時間約20分 高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah) 3.0 充電時間(分) 約22 吸込仕事率(W) (高機能フィルタ)強:37 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm) 152(ノズル付) 電圧(V) 18 集塵容量(L) 0.65 連続使用時間(分) 約20 集塵方式 カプセル集じん式 適合バッテリー リチウムイオン
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式 カプセル式 吸込仕事率(W) 14 質量(kg) 0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分) 約30 電源 Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V) 7.2 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に 吸込仕事率(W) 21 集塵容量(L) 0.5 連続使用時間(分) 16 付属品 ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個 長さ(mm) 440 幅(mm) 120 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 130 材質(本体) ABS タイプ カプセル式 シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 真空度(kPa) 3.8 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.3MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah) 1.3 集塵容量(L) 0.6 吸込仕事率(W) 14 連続使用時間(分) 約12 充電時間(分) 約50 付属品 フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 集塵方式 カプセル式 仕様 トリガスイッチ 質量(kg) 0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番 491-5950 長さ(mm) 966 幅(mm) 103 高さ(mm) 150(ノズル付) 電圧(V) 10.8 適合バッテリー リチウムイオン(BL1013) 商品タイプ 本体のみ
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg) 1.4 電圧(V) 直流18 本体寸法(mm) 476 スイッチ形状 押しスイッチ 吸込仕事率(W) 強:37/標準:10 連続使用時間(分) 約20/40(強/標準) バッテリー容量(Ah) 3 集塵方式 カプセル式 充電時間(分) 22(目安) スピード調節 2段階 適合バッテリー リチウムイオン 集じん量(L) 0.65
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 1.3 集塵容量(L) 0.6 吸込仕事率(W) 14 連続使用時間(分) 約12 充電時間(分) 約50 付属品 ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式 カプセル式 仕様 トリガスイッチ 質量(kg) 0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番 414-1229 長さ(mm) 966 幅(mm) 103 高さ(mm) 150(ノズル付) 電圧(V) 10.8 適合バッテリー リチウムイオン(BL1013) 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W) (強)約37、(標準)約10 連続使用時間(分) 強:約20、標準:約40 充電時間(分) 22 集塵方式 紙パック式 仕様 紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg) 1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V) 18 適合バッテリー Li-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな吸引&豊富な作業量。 車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
付属品 ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグ 長さ(mm) 365 幅(mm) 138 質量(kg) 約2(バッテリー装着時) 高さ(mm) 202 電源(V) 直流18 吸込仕事率(W) パワフル:38、強:23、標準:5 集塵容量(L) ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分) パワフル:約20、強:約30、標準:約80 集塵方式 紙パック式/ダストバッグ式 関連資料 (3.5MB) 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
長さ(mm) 981 幅(mm) 114 質量(kg) 1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm) 152(ノズル付) 電圧(V) 14.4 電源 Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V) 吸込仕事率(W) (強)約29、(標準)約10 集塵容量(L) 0.65 連続使用時間(分) (強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 集塵方式 カプセル式 充電時間(分) 約22 適合バッテリー リチウムイオン
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分) 約7.5/Ah 質量(kg) 0.9 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 273×170×77 風量(m3/min) 0.9 集塵方式 カプセル式 真空度(hPa) 45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm) 452 幅(mm) 160 高さ(mm) 124 質量(kg) 0.89 集塵方式 カプセル式
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品 バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 電圧(V) 直流18 吸込仕事率(W) 100 バッテリー容量(Ah) 3.0 集塵方式 サイクロン一体型 充電時間(分) 実用17、フル22 集じん量(L) 0.25 商品タイプ 本体+バッテリ
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類 カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V) 直流36(40vmax) 質量(kg) 1.6(バッテリ含む) 商品タイプ 本体+バッテリー 長さ(mm) 1066 幅(mm) 113 高さ(mm) 152(パイプ、ノズル付) 集塵容量(L) 0.73
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V) 7.2 仕様 トリガスイッチ 付属品 フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル トラスコ品番 491-5984 質量(kg) 0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 966×103×142 吸込仕事率(W) 14 連続使用時間(分) 約8 バッテリー容量(Ah) 1 集塵方式 カプセル式 充電時間(分) 約30 集塵容量(mL) 600 商品タイプ 本体のみ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷