マキタ ハンマードリル sdsビットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
102件の「マキタ ハンマードリル sdsビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ コンクリートドリルビット」、「コンクリートドリル 40mm」、「SDSプラスシャンク」などの商品も取り扱っております。
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状 六角軸13H
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具 パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル。※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質 (先端)タングステン、(本体)スチール シャンク径(Φmm) 10
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本ほか
669 税込736
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg) 3.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1100 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 358×84×259 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 カーボンブラシ呼び番号 432 充電時間(分) 22 穴あけ能力(mm)コアビット 54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 32 振動3軸合成値(m/s2) 14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
698 税込768
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 32 穴あけ能力(mm) コンクリート 26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分]) 0~4600 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1200 シャンク形状 SDSプラスシャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 8.4 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 80 穴あけ能力(mm)コアビット 68 振動3軸合成値(m/s2) 12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様 SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能 付属品 プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg) 2.7 長さ(mm) 361 幅(mm) 77 高さ(mm) 209
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

シャンク形状 SDS-plus 適合機種 【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE。【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR。【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500。【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV。【リョービ】ED-263VR。【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263 寸法(mm) Φ10×250 全長(mm) 250 シャンク径(Φmm) 10
1本
1,798 税込1,978
当日出荷


新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。
用途アンカー施工に 適合電動工具 パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル。※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質 (先端)タングステン、(本体)スチール 被削材 コンクリート用 シャンク径(Φmm) 10
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。
用途シャンクSDSmaxシャンク 全長(mm) 350 有効長(mm) 200 シャンク形状 SDSマックス
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。 有効長(mm) 100 全長(mm) 160 適合機種 軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質 刃部:超硬チップ シャンク SDSplus 機能 打撃・回転
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機 軽量型ハンマードリル 仕様 穿孔可能材/石材、法面 材質 刃部:超硬チップ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm) 165 全長(mm) 305 適合電動工具 電気ハンマードリル 機能 打撃・回転 適合材 石材・法面、無筋コンクリート 適合電動機 ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400E シャンク形状 SDS-max
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート 有効長(mm) 387 全長(mm) 505
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンク SDSplus
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種 軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質 刃部:超硬チップ シャンク SDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)