- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- マキタ パドルスイッチのおすすめ人気ランキング
マキタ パドルスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新118件の「マキタ パドルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ18vグラインダー」、「ディスクグラインダ ブレーキ付」、「パドル スイッチ」などの商品も取り扱っております。
安全性を徹底追及
パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
厚さ(mm)
4(取り付け可能砥石厚さ)
消費電力(W)
720
最大出力(W)
880
外径(mm)
100(砥石外径)
内径(mm)
15(砥石内径)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)
362
種別
パドルスイッチタイプ
作業量(目安)
約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ。「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)。高耐久&ハイパワーモータ。「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)。ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチ
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
タイプ
高速型
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
約57
カーボンブラシ呼び番号
461
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。
安心を支える保護機能。
キックバック低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6)
付属品
研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×117×133
作業量(目安)
1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
長さ(mm)
362
幅(mm)
133
高さ(mm)
117
電圧(V)
14.4
砥石径(Φmm)
100
適合バッテリー
A-60698,A-60660
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
モーター
ブラシレスモーター
胴径(Φmm)
56
関連資料
(1.73MB)
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)
391
幅(mm)
140
質量(kg)
2.8(BL4025装着時)
高さ(mm)
156
電圧(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
391×140×156
砥石径(Φmm)
125
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
22
回転数(min-1[回/分])
8500
スイッチ種類
パドルスイッチ
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様
二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番
422-7506
全長(mm)
262
タイプ
高速型
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
5
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)
362
種別
パドルスイッチタイプ
作業量(目安)
約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)
418
幅(mm)
140
質量(kg)
3.2(BL4040装着時)
高さ(mm)
169
電圧(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
418×140×169
砥石径(Φmm)
125
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
22
回転数(min-1[回/分])
3000~8500
スイッチ種類
パドルスイッチ
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。
日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源
単相交流 50/60
モーター
ACブラシレスモーター
高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
トラスコ品番
422-7514
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)
720
最大出力(W)
880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2800~10000
モーター
ブラシレスモーター
胴径(Φmm)
56
関連資料
(1.73MB)
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)
720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
461
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)
1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)
18
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
回転数(min-1[r.p.m])
10000
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ
4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
317×118×118
適合
バッテリー/BL1830。充電器/DC18RA
作業量(目安)
コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)。鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)
2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)
317
幅(mm)
118
高さ(mm)
118
電圧(V)
18
砥石径(Φmm)
100
適合バッテリー
A-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に
パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
切断能力(mm)パイプ
50
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)
376
変速段数
無段
作業量(目安)
木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本
質量(kg)
1.3(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
グリップを上の方向にも取付可能(グリップアタッチメント付)
細径ボディΦ56mm。
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機接続可能、ブレーキ付
付属品
グリップアタッチメントセット品、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、グリップ36
全長(mm)
262
タイプ
低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)
720
最大出力(W)
880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約40%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)
280
質量(kg)
1.6
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1000
コード長さ(m)
2心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スライドスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])
9000
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)
418
幅(mm)
117
質量(kg)
3.0(BL4040装着時)
高さ(mm)
164
電圧(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
418×117×164
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min-1[回/分])
3000~8500
スイッチ種類
パドルスイッチ
圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上
微振動を吸収し、振動抑制!
再起動防止機能、電子制御搭載
仕様
二重絶縁、電子制御
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)
325
消費電力(W)
1400
最大出力(W)
1800
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
66
カーボンブラシ呼び番号
318
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷