マキタ ヒートガン ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「マキタ ヒートガン ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック溶接機」、「塩ビ溶接 ヒートガン」、「塩ビ溶接機」などの商品も取り扱っております。

ヤヨイ化学スピードノズル
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。 Φ4mmの溶接棒に対応できます。 ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別 Φ44mm用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

溶接用(集中熱風ノズル)
種別 集中熱風ノズル 適合 熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A) トラスコ品番 127-8282 質量(g) 50 備考 サプライ品 アズワン品番 5-5327-02 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品 フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別 本体(溶接専用タイプ) 質量(g) 約740 寸法H(mm) 24 スイッチ 3段(切、送風、熱風) コード長さ(m) 約3 寸法F(mm) 47 寸法D(mm) 101 寸法E(mm) 97 寸法I(mm) 33.5 寸法G(mm) 125 風速(m/min) 400 寸法J(Φmm) 3 全長B(mm) 260 全高C(mm) 191 定格消費電力(W)(50/60Hz) 300(100V) 風圧(mmAq) 130 本体径A(mm) 70 アズワン品番 6-477-05 適合ヒーター PJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 260×70×191 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

作業に合わせて幅広い温度調節が可能 コードレスで取回しが快適 電源が無い現場での作業に便利 剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に 付属品 平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル 質量(kg) 1.3 温度(℃) 環境温度~550(無断調節ダイヤル) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 173×79×255 連続使用時間(分) 風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6) 風量(L/min) 風量1:120、風量2:200 ノズル径(Φmm) 34.5(取付)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg) 0.67 電流(A) 12 温度(℃) スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×85×206 ノズル口径(Φmm) 34.5 風量(L/min) スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm) Φ56×330 電圧 100V 質量(g) 1350(3mコード付) 電力(W) 1400 温度 常温~700℃ 風量 最大230L/min 運転音 65dBA
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

パーカーコーポレーション熱風機用オプション
スピード溶接ノズル 3mmシングル溶接棒用
用途熱可塑性プラスチック溶接用。工場の薬品タンク製作やパイプ接合、ライニング、補修など トラスコ品番 331-8222 適合機種 PHW1型・PHW7型 質量(g) 25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)スピードノズル 溶接用
適合 PJ-203A、A1、215A、216A トラスコ品番 805-2479 種別 スピードノズル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷


KLASS(クラス/極東産機)ウルトラスピードノズル
吹出し口を細かくすることで熱風量を減らし、シートの表面の余分なテカリを防止します。
寸法(mm) 4
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

オプションノズルです。
トラスコ品番 855-1403 種別 ノズルホルダー(10mm幅) 適合品番 FV310-81 ノズル幅(mm) 10
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

セット内容 細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)エアガン 用ノズル
溶着用ノズルに使います。
トラスコ品番 733-3820 質量(g) 22 本体質量(g) 22 アズワン品番 65-2070-58
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg) 0.7 コード長さ(m) 1.8 本体寸法(mm) 275×80×190 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) 300(Lo)。550(Hi)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷