- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- マキタ フックのおすすめ人気ランキング
マキタ フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新243件の「マキタ フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ純正フック」、「インパクトホルダーマキタ」、「インパクト ホルダー パナソニック」などの商品も取り扱っております。
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。
このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
仕様
右手用
対応機種
マキタ用
適合機種
CS551D、SD140D、SD180D
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一体成型で軽くて丈夫なインパクトフックです。フック部のひねりにより、カラビナホルダーを簡単着脱できます。
マキタ・日立製のスライド式バッテリーインパクトドライバーに装着が可能です。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。
仕様
日立・マキタ製スライド式バッテリーインパクトドライバー用
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。フック部分が折りたためて邪魔になりません。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
仕様
右手用
対応機種
マキタ用
横型:取り出しラクラク!ひねりが効く!
縦型:腰まわりすっきり!右利き・左利き兼用。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
付属品
ねじ・ワッシャ
付属品
取付用ネジ1本
アズワン品番
65-0295-14
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
適合
TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途14.4V(インパクトドライバー・ドリルドライバー・インパクトレンチ)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス製でさびにくい。
用途充電ドライバー、エアー工具などを腰回りに吊るすためのホルダーとしてお使いいただけます。
寸法(mm)
65×50×19
質量(g)
80
適合ベルト幅(mm)
60以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途充電ドライバー・エアーツール用ホルダー
材質
オールステンレス
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。
マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。
省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。
インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。
上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。
材質
特殊鋼
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
適合バッテリー
A-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
耐荷重(kg)
5(フック1本あたり)
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
質量(kg)
1.7
穴あけ能力(mm)
【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ