- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ レシプロソー 10.8vのおすすめ人気ランキング
マキタ レシプロソー 10.8vのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「マキタ レシプロソー 10.8v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レシプロソー 竹」、「マキタ レシプロソー ケース」、「マキタ小型レシプロソー」などの商品も取り扱っております。
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に
(パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
切断能力(mm)パイプ
50
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)
376
変速段数
無段
作業量(目安)
木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)パイプ
Φ50
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
ストローク(mm)
13
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
398×81×220
作業量(目安)
1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリー
A-60442,A-60464
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に
パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
切断能力(mm)パイプ
50
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)
376
変速段数
無段
作業量(目安)
木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本
質量(kg)
1.3(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
ストローク(mm)
22
質量(kg)
2.5※バッテリ含む
電源(V)
直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
410×81×182
機能
ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト
切断能力(mm)パイプ
外径130
切断能力(mm)木材
厚さ255
ストローク数(min-1[回/分])
3100
関連資料
(2.03MB) (2.03MB)
1充電当たりの作業量
木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
無段変速
ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に
ストローク(mm)
約13
モーター電圧(V)
DC14.4
ストローク数(min-1[回/分])
約0~2300(無段変速)
仕様
【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回
セット内容
電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1
質量(kg)
約1
ピッチ(mm)
【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約335×65×170
板厚(mm)
【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9
バッテリー電圧(V)
14.4
1インチ当たり山数
【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山
刃渡り(mm)
【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150
最大切断厚さ(mm)
木材:約55、軟鉄材:約2
最大切断径(Φmm)
塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ストローク(mm)
20
切断能力(mm)パイプ
外径130
切断能力(mm)木材
厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
バッテリー電圧(V)
直流18
関連資料
(1.32MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断!
取り回し自在。マルチポジションスイッチ。
軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)パイプ
Φ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
充電時間(分)
約50
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×63×146
作業量(目安)
1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本
質量(kg)
1.1(バッテリ含む)
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)
15
ストローク数(min-1)
0~3000
付属品
木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)
1.43
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)
約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
318×185×72
適合替刃
レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)
13
無負荷ストローク数(min-1)
0~3200
切断能力約25%アップ
工具レスブレード交換
軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)
30
質量(kg)
3.3
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2.5
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min-1)
0-3000
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)
6
切断能力(mm)パイプ
外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)
切断能力(mm)木材
厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
付属品
バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き
ストローク(mm)
22
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min-1[回/分])
0~3100
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料
(2.03MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)
単相100
消費電力(W)
180
電流(A)
2
切断能力(mm)軟鋼板
厚さ3.5
ストローク数(min-1[回/分])
0~4500
切断能力(mm)木材
厚さ40
ストローク(mm)
10
付属品
レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)
1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
333×61×127
切断能力(mm)
(庭木)径45
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷