マキタ 仕上釘のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
14件の「マキタ 仕上釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィニッシャー」、「フィニッシュネイルガン」、「仕上げ釘」などの商品も取り扱っております。
仕上釘 マキタランキング1位
1箱(3000本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

超仕上釘 マキタランキング2位
1箱(3000本)ほか
1,198税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

35mm充電式面木釘打 マキタランキング3位
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)18釘装てん数(本)100付属品ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228使用釘(mm)仕上釘:長さ15、20、25、30、35作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
1台
41,980税込46,178
当日出荷

充電式仕上釘打 マキタランキング4位
ホースレスで軽快 美しい仕上がり 優れた取回し性&しっかり打込むパワー
質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×86×243釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)15、20、25、30、35、40
1台
47,980税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フィニッシュネイル マックスランキング5位
1箱(3000本)ほか
599税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18ネイル装填本数100本付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品質量(kg)2.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35バッテリーリチウムイオン作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
1台
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55ネイル装填本数100本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオン
1台
59,980税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
689税込758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(171種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
879税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピンネイル
頭なしの仕上釘です。
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)0.6
1箱(3000本)
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(箱)
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
1箱(3000本)ほか
879税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

マキタエア釘打
美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!
用途内装、家具木工仕様空打ち防止、トリガロック付、後方排気付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ピンネイル長さ:18、25、30、35釘装てん数(本)110使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
37,980税込41,778
3日以内出荷

1箱(2000本×5箱)ほか
2,898税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質表面処理亜鉛メッキ
1箱(2000本)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途木下地+幅木・廻り縁材質ステンレス呼び径(mm)1.1頭径(mm)1.9
1箱(3000本)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF質量(kg)2.3(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35釘装てん数(本)100バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(2.9MB)1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
1台
68,980税込75,878
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(SPパック)
頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
1パック(800本)
399税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)