マキタ 充電 グラインダのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「マキタ 充電 グラインダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ サンダー」、「グラインダー 180mm」、「マキタ グラインダー ケース」などの商品も取り扱っております。
安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能 砥石厚さ3~6) 作業量(目安) 1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V) 18 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(Φmm)穴径 15 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 317×118×118 適合 バッテリー/BL1830。充電器/DC18RA 作業量(目安) コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)。鉄筋の切断/約38本(Φ10mm) 質量(kg) 2.1(バッテリ含む) 長さ(mm) 317 幅(mm) 118 高さ(mm) 118 電圧(V) 18 砥石径(Φmm) 100 適合バッテリー A-60464,A-60442
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 5 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm) 362 種別 パドルスイッチタイプ 作業量(目安) 約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg) 2.4(バッテリ含む)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品 バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ 対応製品 PDC01(ポータブル電源) 質量(kg) 2.4※バッテリ含む 電源(V) 直流18 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 機能 ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 117×362×146 バッテリー容量(Ah) 6.0 充電時間(分) 約27(実用)、約40(フル) 回転数(min-1[回/分]) 8500 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 1充電当たりの作業量 コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 約22 砥石軸(mm) (最大)8 バッテリー Li-ion リチウムイオンバッテリー 仕様 使用可能最大先端工具径38mm 質量(kg) 1.9(バッテリー含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能 砥石厚さ3~6) 付属品 研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 362×117×133 作業量(目安) 1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m 質量(kg) 2.3(バッテリ含む) 長さ(mm) 362 幅(mm) 133 高さ(mm) 117 電圧(V) 14.4 砥石径(Φmm) 100 適合バッテリー A-60698,A-60660
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品 バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg) 2.3(バッテリ含) 電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 刃径(Φmm) 100 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm) 391 幅(mm) 117 質量(kg) 2.6(BL4025装着時) 高さ(mm) 151 電圧(V) 直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 391×117×151 砥石径(Φmm) 100 バッテリー容量(Ah) 2.5/4.0 バッテリー電圧(V) 直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm) 15 回転数(min-1[回/分]) 8500 適合バッテリー A-69939,A-69923 スイッチ種類 スライドスイッチ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様 二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番 422-7506 全長(mm) 262 タイプ 高速型 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm) 418 幅(mm) 117 質量(kg) 3.0(BL4040装着時) 高さ(mm) 164 電圧(V) 直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 418×117×164 砥石径(Φmm) 100 バッテリー容量(Ah) 2.5/4.0 バッテリー電圧(V) 直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm) 15 回転数(min-1[回/分]) 3000~8500 スイッチ種類 パドルスイッチ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 5 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm) 362 種別 パドルスイッチタイプ 作業量(目安) 約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg) 2.3(バッテリ含む)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V) 18 研削砥石寸法(mm)(外径) 125 研削砥石寸法(mm)(内径) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm) 362 種別 パドルスイッチタイプ 作業量(目安) 約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg) 2.4(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
関連資料 (0.9MB) 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石取付穴径(Φmm) 22 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石3.5~6) 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 376×117×147 質量(kg) 2.5(バッテリー含む) 1充電当たりの作業量 コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安 長さ(mm) 376 幅(mm) 117 高さ(mm) 147 砥石径(Φmm) 100
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) DC18 回転数(min-1[r.p.m]) 3000~8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(Φmm)穴径 15 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) (実用充電)約27、(フル充電)約40 商品タイプ 本体+バッテリセット
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
バッテリー電圧(V) 18×2本 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55(2本同時) 研削砥石寸法(mm)(外径) 180 研削砥石寸法(mm)(内径) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品 サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD 長さ(mm) 499 幅(mm) 200 質量(kg) 5.5(バッテリー含む) 高さ(mm) 158 電圧(V) 18×2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 499×200×158 砥石径(Φmm) 180 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) コンクリート(N300)の筋付け約7.2m(切込み深さ20mm) 振動3軸合成値(m/s2) グラインダモード:7.5、サンディングモード:2.5
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm) 391 幅(mm) 117 質量(kg) 2.7(BL4025装着時) 高さ(mm) 151 電圧(V) 直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 391×117×151 砥石径(Φmm) 100 バッテリー容量(Ah) 2.5/4.0 バッテリー電圧(V) 直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm) 15 回転数(min-1[回/分]) 8500 スイッチ種類 パドルスイッチ
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径) 125 研削砥石寸法(mm)(内径) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能 砥石厚さ3~6 ) 付属品 研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9) 電源(V) 直流18 バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約16.8m
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)