- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- マキタ 充電式ドライヤーのおすすめ人気ランキング
マキタ 充電式ドライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「マキタ 充電式ドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ヒーター」、「温風ドライヤー」、「ガス式ポータブルヒートガン」などの商品も取り扱っております。
作業に合わせて幅広い温度調節が可能
コードレスで取回しが快適
電源が無い現場での作業に便利
剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に
ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に
付属品
平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル
質量(kg)
1.3
温度(℃)
環境温度~550(無断調節ダイヤル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
173×79×255
連続使用時間(分)
風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)
風量(L/min)
風量1:120、風量2:200
ノズル径(Φmm)
34.5(取付)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1
質量(kg)
0.63(本体のみ)
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
最大出力(W)
300
本体寸法(mm)
165×72×202
連続使用時間
約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
風量(L/min)
200
取扱説明書
(3.8MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱
付属品
ノズル×3種類
質量(kg)
1.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×79×257
連続使用時間(分)
19※18V、5000mAh電池パック使用時
風量(L/min)
200
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.75
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群
10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。
前回の温度を記憶するメモリー機能つき
風量2段階設定
縦置き可能で両手作業もラクラク
標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属
フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能
フック・LED標準搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等
温度(℃)
I:30~400、Ⅱ:30~550
連続使用時間(分)
Ⅰ:約21、Ⅱ:約17
風量(L/min)
I:200、Ⅱ:300
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合
-
トラスコ品番
242-6412
種別
本体
質量(g)
750
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×190×75
風速(m/min)
1250
風量(L/min)
200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量・コンパクト
温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品
ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース
質量(kg)
0.57
電流(A)
12
温度(℃)
(送風)250/500
コード長さ(m)
2心・2
本体寸法(mm)
245×83×250
アズワン品番
64-7056-76
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。
約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。
付属品
ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1
質量(kg)
約0.74(本体のみ)
電流(A)
(送風)0.5、(弱/強風)14.6
温度(℃)
(送風)約50、(熱風)約70~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×90×215
コード長さ(m)
約2
周波数
50/60Hz
風量
(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ
定格時間(分)
20
温度表示方式
デジタル表示
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
約350~650
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書
(11.3MB)
液晶ディスプレイ搭載。4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に
付属品
ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795)
質量(kg)
1
温度(℃)
50~600(10℃単位調整可能)
コード長さ(m)
1.7
風量(L/min)
100~350
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途はんだや樹脂棒の溶着に。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別
ハンディタイプ
仕様
GAS注入15ml
質量(g)
322
最高温度(℃)
500(使用時間や温度は周囲環境、設定により変化いたします)
使用時間
50分間(燃料完全充填時)
サイズ(mm)
高さ175×巾53
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番
855-1398
種別
本体
質量(kg)
0.6
温度範囲(℃)
50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×70
風量(m3/min)
0.15~0.25
風速(m/min)
600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
6秒で300℃に高速加熱
300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります
LEDライト付き
握りやすいソフトラバーグリップ
用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など
付属品
先端ノズルPHG-N2、PHG-N5
質量(g)
590
温度(℃)
300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
183×209×77
連続使用時間
約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]
測定精度(%)
ノズル出口±10(温度)
風量(L/min)
175(最大)
最大風量(L/min)
175
取扱説明書
(6.3MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品
フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別
本体(溶接専用タイプ)
質量(g)
約740
寸法H(mm)
24
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
寸法F(mm)
47
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
97
寸法I(mm)
33.5
寸法G(mm)
125
風速(m/min)
400
寸法J(Φmm)
3
全長B(mm)
260
全高C(mm)
191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300(100V)
風圧(mmAq)
130
本体径A(mm)
70
アズワン品番
6-477-05
適合ヒーター
PJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
260×70×191
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品
フィルター・R型スタンド
種別
本体
質量(g)
950
スイッチ
4段(切・冷・弱・強)
コード長さ(m)
約3
風速(m/min)
1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
260×70×200
風量(L/min)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)
0.62
温度範囲(℃)
40~440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
272×245×81
風量(m3/min)
LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)
風速(m/min)
LOW:230、HIGH:460
アズワン品番
64-3673-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷