マキタ 充電式耕運機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「マキタ 充電式耕運機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耕運機 マキタ」、「コードレス耕運機」、「耕運機 充電式」などの商品も取り扱っております。
付属品 トレイアッセンブリ 適合バッテリー 40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです 関連資料 (6.56MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質 スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン 質量(kg) 7.5(バッテリーパック装着時) 回転数(min-1[r.p.m]) 約180 刃形 耕運:ナタ刃4枚×4枚付 出力電圧(V) DC18 寸法(cm) 幅40x長さ136x高さ90 連続使用時間(分) 約25(無負荷時) 面積 耕作:約20面積 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(時間) 約1.5 バッテリー容量(mAh) 4000 耕運深さ(mm) 約230 耕運幅(mm) 約300
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
材質 本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール 幅(mm) 約210 質量(kg) 約4.4 高さ(mm) 約1320 奥行(mm) 約280 電源(V) DC18 連続使用時間(分) 約25 バッテリー リチウムイオン 18V/2000mAh 充電時間(時間) 1.5 直径(mm) 刃:約160 RoHS指令(10物質対応) 対応 電源アダプタ AC100V(50/60Hz) 耕運幅(mm) 約190
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm) 280 耕深(mm) 約60 電圧(V) AC100 消費電力(W) 800 付属品 フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数 4枚刃 質量(kg) 約7.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 8.2 回転数(min-1[r.p.m]) 400 外形(mm) 200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×310×1290 アズワン品番 64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気カルチベータ
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm) 360 耕深(mm) 280 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1400 付属品 延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg) 18.5 刃形 ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A) 15 絶縁方式 二重絶縁 能力(mm) (最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
当日出荷

ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 消費電力(W) 1050 質量(kg) 約10.5 周波数(Hz) 50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約300 刃数(p) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約390×1100×980 連続使用時間(分) 約30 RoHS指令(10物質対応) 対応 耕運深さ(mm) 約200 耕運幅(mm) 約300
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

充電式なのでガソリンや、燃料補給の手間がかからず簡単に作業が始められます。 18Vバッテリ2つ仕様で36Vのハイパワーです。 持ち運びやすい補助輪付きです。 エンジン式と比べ軽量で静かです。 ロックボタン仕様で安心です。
用途耕運・中耕・倍土、除草作業に 電圧(V) 18(×2) バッテリー リチウムイオンバッテリ バッテリー電圧(V) DC18(×2) 連続使用時間(分) 105(無負荷時) 定格時間 30分 充電時間(時間) 約4 耕運幅(mm) 約355 材質 ポリスチレンポリプロピレン炭素鋼等 セット内容 本体・18Vバッテリ×2・充電器×2 仕様 約31.5坪(満充電での耕運機能)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。
用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしに モーター電圧(V) DC18 回転速度(min-1[r.p.m]) 140 耕うん幅(mm) 355 刃径(Φmm) 180(4枚刃) バッテリー リチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2 バッテリー容量(Ah) 2.0(×2) 充電時間(時間) 4 騒音値(dB) 91 定格時間(分) 30 材質(樹脂部) ABS 付属品 ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×1300×410 仕様 【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪) 取扱説明書 (6.94MB)
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料 (4.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。 ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V) 100 消費電力(W) 300 質量(kg) 約4 周波数(Hz) 50/60 刃径(Φmm) 約155 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約170 刃数(p) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約290×220×1380 連続使用時間(分) 約30 RoHS指令(10物質対応) 対応 耕運深さ(mm) 約70 耕運幅(mm) 約190
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。 消費電力(W) 750 セット内容 本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1 材質 スチール、樹脂 質量(kg) 7.3 レッド 電圧 AC100V (50Hz/60Hz) 電流(A) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×325×1270
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分) 連続60 仕様 移動車輪付 タイプ 車輪型 変速比 前進1 使用燃料 ガソリン 回転方向 (ロータリー)正転1 エンジンタイプ 4サイクル 使用の目安 菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm) 245 クラッチ 遠心クラッチ エンジンオイル量(mL) 100 点火プラグ CMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

環境にやさしい電動モーターは音も静か。住宅街の菜園でも気軽に扱えます。 難しい操作や日々のお手入れは不要。初心者でも安心して使用できます。 使い方は簡単。電源スイッチを入れ、クラッチレバーを握るだけ。 動力伝達効率90%以上の専用ミッション! バッテリーは取っ手付きで持ち運びも簡単。ご家庭の電源で手軽に充電できます。 ハンドルを折りたたむことでリッターサイズの乗用車のトランクにも積載が可能です。
使用時間(分) 40 耕うん幅(mm) 400 質量(kg) 28(内バッテリー/9) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1175×500×890 軸の形状 一体型 バッテリー 鉛蓄電池(24V×12Ah) 爪直径(Φmm) 260 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 2250 充電時間(時間) 約8(AC100V) モーター定格出力(W) 350 回転速度(m/min-1[r.p.m]) (爪軸)96
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm) 350/200(内爪時) 質量(kg) 20 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm) 1055×485×990 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト クラッチ 主:遠心クラッチ 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 135 鑑定型式番号 安全:40036 エンジン総排気量(cm3) 49.4 タンク容量 燃料:250(カセットガス1本の標準容量) ローター径(Φmm) 爪:250 出力(kW/rpm・PS/rpm) 定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500 変速段数 前進1
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L) 0.35 全長(mm) 1060 質量(kg) 18 タイプ JT 径(Φmm) (爪)250・ローター別売 全幅(mm) 475 全高(mm) 990 最大回転数(min-1[r.p.m]) 7000 定格出力(kW) (連続)1.1 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4600 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 遠心 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 135 最大出力(kW) 1.1 エンジン総排気量(cm3) 49.4 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V) 100 消費電力(W) 500 質量(kg) 約7.4 周波数(Hz) 50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×225×1250 電源コード(m) 約0.35 ハンドル長さ(mm) 約995 連続使用時間(分) 約30 RoHS指令(10物質対応) 対応 耕運深さ(mm) 約220 耕運幅(mm) 約300
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷