マキタ 吊り下げ用フックのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
110件の「マキタ 吊り下げ用フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ純正フック」、「マキタ インパクトドライバー アクセサリー」、「インパクト ホルダー パナソニック」などの商品も取り扱っております。



インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様 右手用 対応機種 マキタ用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合 TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷



1セット
999 税込1,099
当日出荷

1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

左右兼用、無溶接のため安全、落下防止ワイヤーリング&ゆるみ止めネジ付属で安心
材質 SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

横型:取り出しラクラク!ひねりが効く! 縦型:腰まわりすっきり!右利き・左利き兼用。
材質/仕上 スチール/クロムメッキ 付属品 ねじ・ワッシャ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。 材質 グラスファイバー入強化樹脂 対応機種 【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量&コンパクト 剛性アップ&安定切断 重負荷時も安定した高速切断を実現 高剛性新アルミフレーム ブレード着脱性向上 ブラシレスモーター×定回転制御 コンパクトボディ 最適グリップ位置 ブレード軌道の外側調整 無段変速ダイヤル ロックオンスイッチ フック取付可能(別販売)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 730×13×0.5
1箱(3本)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくい。
用途充電ドライバー、エアー工具などを腰回りに吊るすためのホルダーとしてお使いいただけます。 寸法(mm) 65×50×19 質量(g) 80 適合ベルト幅(mm) 60以下
1個
799 税込879
当日出荷

お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
耐荷重(kg) 5(フック1本あたり)
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 切断能力(mm) 角(90°) 120×120 切断能力(mm) 丸(90°) 120 充電時間(分) 約22 バッテリー リチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号 430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm) 1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm) 508×231×302 仕様 無段変速、LEDライト付 作業量(目安) 1充電あたりの切断。(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本。(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg) 6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°) 50×50 切断能力(mm) 角(90°) 100×100 切断能力(mm) 丸(45°) 50 切断能力(mm) 丸(90°) 115 対応材質 鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) (高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V) 単相100 電流(A) (電動機)7.5 消費電力(W) (電動機)710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 タイプ 定置式 荷重調整方式 4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1140×13×0.5 仕様 二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品 ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg) 26 トラスコ品番 422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

用途14.4V(インパクトドライバー・ドリルドライバー・インパクトレンチ)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷