- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- マキタ 小型チェーンソーのおすすめ人気ランキング
マキタ 小型チェーンソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「マキタ 小型チェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式ハンディーソー」、「ハンディ チェーンソー」、「マキタ 18V チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品
チェーンカバー、チェーンオイル
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8 [480]
チェーン形式
80TXL-26E
オイルタンク容量(mL)
55
ガイドバー長さ(mm)
100
付属品
チェーンカバー、チェーンオイル
セット内容
本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RF
バッテリー
リチウムイオン
関連資料
(3.66MB)
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.0[300]
チェーン形式
25AP-42E
付属品
丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)
4.3
カーボンブラシ呼び番号
430
長さ(mm)
(ガイドバー)115
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
18
適合バッテリー
マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
付属品
チェーンカバー、チェーンオイル
セット内容
本体のみ
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8[480]
チェーン形式
80TXL-32E
関連資料
(3.66MB)
商品タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)
150
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式
90PX
電源(V)
100
電流(A)
8.1
コード長さ(m)
2
全長(mm)
568
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
770
バー全長(mm)
ガイドバー:300
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式
91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)
4.8
長さ(mm)
(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
773×215×235
質量(kg)
5.2(バッテリ含む)
電圧(V)
18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~1200
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)
770
全長(mm)
515
質量(kg)
2.1
バー全長(mm)
ガイドバー:250
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電80%)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~22.5[0~1350]
チェーン形式
25AP-52
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容
本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
質量(kg)
3.0(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
電圧(V)
18
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/杉角材50mm:約190本
振動3軸合成値(m/s2)
2.6
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)
200
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~22.5[0~1350]
チェーン形式
25AP-52
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容
本体のみ
質量(kg)
3.0(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
電圧(V)
18
振動3軸合成値(m/s2)
2.6
商品タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)
200
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
790
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7.3
仕様
(ソーチェン)90PX-40
付属品
六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプ
ハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)
250
電流(A)
8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×176×175
電源コード(m)
2
絶縁方式
二重絶縁
アズワン品番
64-1123-06
有効切断長さ(mm)
250
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様
チェンオイル自動給油(55mL)
長さ(mm)
(ガイドバー)100
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.0[480]
チェーン形式
SC11-34(1/4インチ)
関連資料
メーカーカタログ(0.81MB)
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。振動が少なくスムースに、垂直に近い断面での切断が可能。工具不要で簡単ブレード脱着SDSシステム。片手での切断も安定して可能
用途屋外樹木の枝払いや木板切断
セット内容
バッテリー・充電器・マイクロソーブレード・キャリングケース・ブレードカバー・ストラップ
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]
14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)
4.7
仕様
二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品
チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)
3.9
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
セット内容
本体のみ
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
ゲージ:1.3
質量(kg)
4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色
青
ピッチ
1/4”
電源(V)
直流36(18×2)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)
30
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-60E
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
商品タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)
770
全長(mm)
621
質量(kg)
2.2
バー全長(mm)
ガイドバー:350
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])
22000
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
60
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
付属品
超硬ビット刃Φ4.0mm×1本。デプスゲージガイド
本体質量(g)
650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。
Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。
音も静かで住宅街でも安心して使えます。
さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。
安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。
バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)
2.0
最大切断能力(mm)
(木材)Φ160
チェーン長(mm)
200
使用チェーン
90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)
60
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー数
2
質量(kg)
約2.3(電池含む)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
17.5×55×26
付属品
18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
作業量(目安)
(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本
トラスコ品番
769-7651
電圧(V)
18
チェーンスピード(m/s)[m/分]
約3.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
長さ(mm)
350
厚さ(mm)
ゲージ:1.3
質量(kg)
4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
ピッチ
1/4”
電源(V)
直流36(18×2)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)
30
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-76E
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692