マキタ 掃除機 サイクロンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「マキタ 掃除機 サイクロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ サイクロンアタッチメント」、「マキタ40V掃除機」、「マキタ ハンド クリーナー」などの商品も取り扱っております。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

クラス最高の静音性&滑るような操作性
長さ(mm) 1066 幅(mm) 113 質量(kg) 1.6(バッテリ含む) 高さ(mm) 152(パイプ、ノズル付) 種類 カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V) 直流36(40vmax) 集塵容量(L) 0.73 商品タイプ 本体
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX オリーブ 電圧(V) 直流18 吸込仕事率(W) 100 集塵方式 サイクロン一体型 適合バッテリー BL1830(18V 3.0Ah) 集じん量(L) 0.25 商品タイプ 本体のみ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類 カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V) 直流36(40vmax) 質量(kg) 1.6(バッテリ含む) 商品タイプ 本体+バッテリー 長さ(mm) 1066 幅(mm) 113 高さ(mm) 152(パイプ、ノズル付) 集塵容量(L) 0.73
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分) 約22 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm) 152(パイプ、ノズル付) 電圧(V) 18 吸込仕事率(W) (高機能フィルタ)強:37、標準:10 集塵容量(L) 0.65 連続使用時間(分) 強:約20、標準:約40 バッテリー容量(Ah) 3.0 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 電圧(V) 18 スイッチ形状 トリガースイッチ 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

付属品 バッテリBL4025、急速充電器DC40RA 吸込仕事率(W) 100 連続使用時間(分) 80 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 直流36(満充電時:40) 充電時間(分) 実用:約19/フル:約28 関連資料 (6.4MB) 集塵容量(mL) 250 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。 1充電あたりの連続使用時間約20分 高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah) 3.0 充電時間(分) 約22 吸込仕事率(W) (高機能フィルタ)強:37 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm) 152(ノズル付) 電圧(V) 18 集塵容量(L) 0.65 連続使用時間(分) 約20 集塵方式 カプセル集じん式 適合バッテリー リチウムイオン
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式 カプセル式 吸込仕事率(W) 14 質量(kg) 0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分) 約30 電源 Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V) 7.2 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 バッテリBL4025、急速充電器DC40RA付き 吸込仕事率(W) パワフル:100、強:60、標準:35、エコ:15 集塵容量(L) 0.25 連続使用時間(分) パワフル:約16、強:約25、標準:約40、エコ:80 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 36 充電時間(分) 約19(実用)、約28(フル) 関連資料 (6.4MB) 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

1台
3,698 税込4,068
当日出荷

パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
仕様 斜めカット吸込口・ストラップ付 長さ(mm) 956 幅(mm) 110 質量(kg) 1(バッテリー・ノズル・パイプ除く) 高さ(mm) 150(パイプ・ノズル付) 電圧(V) 10.8 電源 スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah 吸込仕事率(W) パワフル:30、強:20、標準:5 集塵容量(L) 0.6 連続使用時間(分) パワフル:約10、強:約12、標準:約25 集塵方式 カプセル式
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリーブ 吸込仕事率(W) パワフル:100、強:60、標準:35、エコ:15 関連資料 (6.4MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷

付属品 バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 電圧(V) 直流18 吸込仕事率(W) 100 バッテリー容量(Ah) 3.0 集塵方式 サイクロン一体型 充電時間(分) 実用17、フル22 集じん量(L) 0.25 商品タイプ 本体+バッテリ
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 29 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 22 集塵方式 カプセル式 仕様 高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg) 1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V) 14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 1.3 集塵容量(L) 0.6 吸込仕事率(W) 14 連続使用時間(分) 約12 充電時間(分) 約50 付属品 ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式 カプセル式 仕様 トリガスイッチ 質量(kg) 0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番 414-1229 長さ(mm) 966 幅(mm) 103 高さ(mm) 150(ノズル付) 電圧(V) 10.8 適合バッテリー リチウムイオン(BL1013) 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

付属品 バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX オリーブ 電圧(V) 直流18 吸込仕事率(W) 100 バッテリー容量(Ah) 3.0 集塵方式 サイクロン一体型 充電時間(分) 実用17、フル22 集じん量(L) 0.25 商品タイプ 本体+バッテリ
1台
39,980 税込43,978
当日出荷