- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- マキタ 暖房のおすすめ人気ランキング
マキタ 暖房のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「マキタ 暖房」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ヒーター」、「マキタ 暖房ジャケット」、「暖房ジャケット」などの商品も取り扱っております。
発熱体を増やし、広範囲を暖かく
マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。
電源OFFでも暖かい フリース裏地
首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして
アクティブな動きを妨げない
上着の下に着ても動きやすい
種別
ベスト
サイズ
M
胸囲(cm)
100
混率(%)
表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
67
連続使用時間(時間)
High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)
機能
4ヶ所発熱
裾廻り(cm)
102
温度調節
3段階:High、Midium、Low
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。
保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
【洗濯OK】【省エネ】
丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。
コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。
高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。
室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)
50Hz:50、60Hz:60
車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。
用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材!
材質
ポリエステル100%
消費電力(W)
40(最大)
温度(℃)
0~40
電源コード(m)
2(シガーソケットプラグ付き)
製品質量(g)
700
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
700×1500×7
温度コントローラー
0~40℃
アズワン品番
64-9675-08
動作電圧(V)
DC12
1個
¥4,090
税込¥4,499
3日以内出荷
毛布が洗濯機で丸洗いOK!
防炎加工済み!!
急速暖房で暖かさUP!!
足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!!
運転席や寝台で使用可能!
便利な12V変換機能付き
仕様
24V車専用
材質
ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済)
質量(kg)
(電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4
消費電力(W)
弱・適温・強:約60
定格電圧(V)
DC24
ケーブル長(m)
(毛布)約2。(シガレットライターソケット付)約1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(電気毛布)2000×1300×15
外部出力
DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A)
保温温度
(表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色
ブラウン
電源
AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)460×360×30
安全装置
抵抗付温度ヒューズ
発熱体
コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。
材質
ポリエステル100%
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色
ブラック
付属品
バッテリー、充電アダプター
種別
ベスト
材質
(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)
7.4
温度調節
押しボタン式3段階
充電時間(時間)
約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)
2600
加熱時間
強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える
ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ
風量4段階切替
USB機器充電可能
暖房シリーズ充電可能
セット内容
バッテリー
質量(kg)
0.37
色
ブラック
連続使用時間(時間)
【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5
充電時間
5.5
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
アクリル50%の素材だからよりあったか。
アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。
ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W)
55
材質
ポリエステル50%、アクリル50%
機能
ダニ対策
電気代の目安
1.5円/h
温度調整方法
無段階
発熱体を増やし、広範囲を暖かく
マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。
電源OFFでも暖かい ブラッシュドトリコット裏地
首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして
アクティブな動きを妨げない
上着の下に着ても動きやすい
スタイリッシュな新デザイン アウタージャケットとして
洗濯乾燥機が使用可能
種別
長袖ブルゾン
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
表地/サイド/裏地:ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
68
連続使用時間(時間)
High:約8.5、Midium:約14、Low:約35(BL1860B使用時)
機能
5ヶ所発熱
裾廻り(cm)
102
温度調節
3段階:High、Midium、Low
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
¥18,900
税込¥20,790
3日以内出荷
エネタンポをサッと入れるだけで、オシャレな電気ブランケットに変身!
材質
綿・ポリエステル
質量(g)
約200
寸法(高さH×幅W)(mm)
約450×700
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)
160
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
1.5
高さH(mm)
約480
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×480
新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154A-72148)を暖房シリーズに接続する際に使用
種別
暖房シリーズ接続用
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)
75
コード長さ(m)
本体側:0.97、電源側:1.91
温度(℃)
【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37
スイッチ
コントローラースイッチ
温度制御
ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)
【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲
-70~260℃
定格電圧(V)
120
耐電圧
1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメント
ニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)
グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線
PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)
100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差
±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
リード線長さ(mm)
300
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色
ネイビー
付属品
バッテリー・充電アダプター
材質
表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル
バッテリー
専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約3、中:約4.5、弱:約7
こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。
中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱)
連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。
冬の防寒対策に必須のインナーベストです。
マイクロカーボンヒーター内蔵。
市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒
色
ブラック
点灯時間
【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ )
混率(%)
【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100
機能
発熱、防寒
種別
ベスト