- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- マキタ 芝刈り機 コードのおすすめ人気ランキング
マキタ 芝刈り機 コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「マキタ 芝刈り機 コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸用 延長コード」、「マキタ 延長コード」、「コンパクト 芝刈り機」などの商品も取り扱っております。
マキタAC100V 式ツナギコード仕様園芸製品にご使用できます。
コード長さ(m)
10
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.15+つなぎコード10
全長(mm)
745
質量(kg)
10.2
消費電力(W)
650
刈込み幅(mm)
280
刈込み高さ(mm)
5~55(11段階)
適合面積(m2)
~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
片手でラクラク、タテ型タイプ
電気式タテ型芝刈り機
芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容
本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)
質量(kg)
5.6
容量(L)
集草ボックス:8.4
電流(A)
2.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
270
コード長さ(m)
0.3
刈込み幅(mm)
160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)
76
刈込み高さ(mm)
(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
178×360×745~1035
回転数(min-1[回/分])
1600
関連資料
(1.3MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)
650
刈込み高さ(mm)
5~55(11段階)
刈込み幅(mm)
230
全長(mm)
745
質量(kg)
9.3
適合面積(m2)
~108(32坪)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
長さ(m)
10
適合機種
LMR2300、LM2300、LM2800、LM-2810
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト
コンセント個数
1ロ
電線仕様-芯数
2
ケーブル
ソフトケーブル
刈込み幅(mm)
160
仕様
特殊コーティング
刈込み高さ(mm)
15/20/25の三段階
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)
~10(3坪)
電源タイプ
充電式
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色
黄
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2C
定格
125V-15A
コンセント個数
1ツ口
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
「世界初」タテ型充電式芝刈機
コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)
5.8(バテッリ含)
容量(L)
集草ボックス:8.4
電源(V)
直流18
刈込み幅(mm)
160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)
76
刈込み高さ(mm)
(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
連続使用時間(分)
約19(1充電あたり/目安)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
178×346×751~1046
回転数(min-1[回/分])
1600
関連資料
(1.7MB)
面積(m2)
90(~27坪)
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ
本体のみ
刈込み方式
ナイロンコード
刈込み幅(mm)
260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1248~1436×265×358
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
付属品
肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間
約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])
7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
刈込み幅(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1016~1256×266×239
仕様
ナイロンコード式
付属品
ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)
2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
適合機種
D10VH・G10BYE
長さ(mm)
2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。
電線長さ(m)
約10
電線仕様
VCTケーブル0.75mm2×2
容量
(電線、コンセント)12A
定格電力(W)
1200
コンセント個数
1ツ口
電線仕様-芯数
2
引張強度N(kgf)
(ロック、瞬間値)約98(10)
電源プラグ
12A
1巻(10m)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
用途屋内用
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
長さ(m)
10
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2