マキタ 部品HP 484dのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
110件の「マキタ 部品HP 484d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HP458D部品」、「アウトレット 工具」、「マキタ 電動 ドリル バッテリー」などの商品も取り扱っております。
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品 プラスビット2-65、フック 質量(kg) 1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 182×79×261 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ10×90 バッテリー リチウムイオン 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック 13 バッテリー容量(Ah) 6.0 作業量(目安) 穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速) 振動3軸合成値(m/s2) 8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) (高速)0~2000、(低速)0~500 バッテリー容量(Ah) 6.0 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ10×90 穴あけ能力(mm) 木工 38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 最大トルク(N・m) 60 充電時間(分) 55 付属品 プラスビット2-65、フック 質量(kg) 1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 172×79×261 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V) 18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 84[860] 回転数(min-1[r.p.m]) 高速:0~2000、低速:0~400 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 10×90 穴あけ能力(mm) 木工:38、座堀り:76 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) コンクリート 16 チャック能力(mm) 1.5~13 充電時間(分) 22 打撃数(min-1[回/分]) 高速:0~30000、低速:0~6000 バッテリー リチウムイオン 全長(mm) 225 仕様 LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 締付け力 21段階 質量(kg) 2.3(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様 LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用 全長(mm) 225 質量(kg) 2.2(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 木工:38、座堀り:76 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ10×90 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力 21段階 作業量(目安) 穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個。(1充電あたり) カーボンブラシ呼び番号 440
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様 LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm) 171 質量(kg) 1.7 穴あけ能力(mm) 【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力 9段階 作業量(目安) 【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分) 22 モード インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルト インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッド インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
599 税込659
当日出荷

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m]) (高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m) 8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工 Φ5 穴あけ能力(mm) 木工 Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×45 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg) 3.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1100 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 358×84×259 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 カーボンブラシ呼び番号 432 充電時間(分) 22 穴あけ能力(mm)コアビット 54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 32 振動3軸合成値(m/s2) 14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg) 0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) (1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源(V) 単相100 吸込仕事率(W) 350 コード長さ(m) 5 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090) 種別 乾湿両用 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 最大風量(m3/min) 3.6 運転音(dB) 63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm) 135 質量(kg) 1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 適合バッテリー A-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトボディで取り回し快適。
用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。 質量(kg) 1.6(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m]) 高速:0~1700、低速:0~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×81×248 チャック能力(mm) 1.5~13 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ6×75 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 Φ13 最大穴あけ能力(mm) 木工 Φ36 最大締付トルク(N・m) 40 最大穴あけ能力(mm) 座掘りΦ35 関連資料 (2.2MB) 1充電当たりの作業量 ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V) 10.8 最大締付トルク(N・m) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 高速/0~1300、低速/0~350 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 21 チャック能力(mm) 対辺6.35六角ビット 全長(mm) 157 質量(kg) 0.88 適合バッテリー A-48692
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V) 18 最大トルク(N・m) 165 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 全長(mm) 125 バッテリー電圧(V) 18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)