- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- マキタ 長尺定規のおすすめ人気ランキング
マキタ 長尺定規のおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新104件の「マキタ 長尺定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長 尺 定規」、「2m 定規」、「マキタ 長尺定規アダプタ」などの商品も取り扱っております。
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
適合
KS510D/511D・KS512D/513D
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1セット(2本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スパイク爪が先端をしっかり固定し、各種合板の長寸切断・墨線入れが簡単にできる丸鋸定規です。一度ガイド板を捨て切りを行なえば、お手持ちの丸鋸にピッタリ合った直線定規ができ、切り口が傷んできたらベニヤを移動して、再び捨て切り可能です。スパイク爪が材料をしっかり保持し、安定した切断作業が可能です。スパイクを支点にして、斜め方向への切断もラクラクこなせます。ガイド板を取り外せば、カッター定規として使用できます。
用途丸鋸で各種合板の長寸切断、墨線入れ作業。
材質
シナベニヤ SPCC等
長さ(m)
約2
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット!
長尺定規を併用して素早く切断!
ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。
毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。
傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。
傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°)
ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)
165(使用できる刃物径 160~165)
最大切込深さ(mm)(90°時)
56
回転数(min-1[r.p.m])
2500~6300
最大切込深さ(mm)(45°時)
40
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベース
セット内容
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
質量(kg)
5.0(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
346×241×272
最大切込深さ(mm)
(48°時):38
傾斜切断(°)
-1~48
作業量(目安)
米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺
測定範囲(cm)
100
材質
本体:アルミ
目盛仕様
メートル目盛、赤数字入り
長さ許容差(mm)
±0.40
真直度(mm)
0.40以下
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ガイドレールの長さ1500mm
用途トライトンのプランジトラックソー(TTS1400)に取り付けて使用
長さ(mm)
ガイドレール:1500
質量(kg)
2.18
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
適合
JV100D/101D・JV0600K・4327・4329
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途直線切断、プランジカットに
適合機種
GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用)
材質
アルミニウム
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質
本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛
測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
適合機種
125、147、165、190mmマルノコ全機種
全長(mm)
1000
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷