マキタ 集 塵 丸 ノコのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「マキタ 集 塵 丸 ノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵丸鋸」、「マキタ ダストボックス」、「マキタ ダスト カバー」などの商品も取り扱っております。
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品 六角棒スパナ、平行定規 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 267×183×247 ノコ刃内径(Φmm) 20 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 6.0
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 267×183×247 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm) 100 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 17 最大切込深さ(mm)(90°時) 27 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 293 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.7 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm) 185 ノコ刃内径(Φmm) 20(25) 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 61 回転数(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 251 全長(mm) 334 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様 質量(kg) 4 仕様・用途 集じん機接続可
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 25.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 39 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 0.7 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 267 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.6 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別 粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm) 366 幅(mm) 334 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 吸込仕事率(W) 220 最大風量(m3/min) 1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm) 100 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 17 最大切込深さ(mm)(90°時) 27 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 0.7 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 254 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.5 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用 バッテリー容量(Ah) 3 集塵量(L) 3 吸込仕事率(W) 強:50、弱:15 連続使用時間(分) (1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26 充電時間(分) 22 真空度(kPa) 最大5.5[560mm水柱] 仕様 2スピード、連動コンセントなし 運転音(dB) 強:78、弱:70 質量(kg) 2.4(バッテリ含む) 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 25.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 39 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 319 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.9 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 26 最大切込深さ(mm)(90°時) 39.5 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 0.7 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 321 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.7 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合機種 5331/W、5730SSP、5637BA/5837BA、5636BA、5836BA、5731/W、5731S/SW、5730SP、5332C/CW、5732C/W、5638CBA/5838CBA、5310C、5710C、5617CBA/5817CBA、HS630D
1個
649 税込714
当日出荷

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm) 165 ノコ刃内径(Φmm) 20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時) 38 最大切込深さ(mm)(90°時) 57 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 材質(ベース) アルミ 全長(mm) 273 仕様 二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg) 2.9 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
吸込仕事率(W) 50(強)/25(標準) 集塵容量(L) 7.5 付属品 伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト 長さ(mm) 418 幅(mm) 251 質量(kg) 4.1(バッテリ含む) 高さ(mm) 278 電圧(V) 直流:18 風量(m3/min) 強:1.6/標準:1.3 フィルター HEPAフィルター 作業量(目安) 【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時) 吸水量(L) 4.5 真空度(kPa) (最大)強:6.7/標準:4.2 適合バッテリー A-60442,A-60464 商品タイプ 本体のみ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用 バッテリー容量(Ah) 3 集塵量(L) 3 吸込仕事率(W) 強:45、弱:15 連続使用時間(分) (1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20 充電時間(分) 22 真空度(kPa) 最大5.2[530mm水柱] 仕様 2スピード、連動コンセントなし 運転音(dB) 強:77、弱:67 質量(kg) 2.3(バッテリ含む) 電圧(V) 14.4 風量(m3/min) 3.3 適合バッテリー A-60698,A-60660
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6.0 使用可能ノコ刃外径(mm) 155~165 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 ノコ刃内径(Φmm) 20 付属品 鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg) 3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 286×192×258 バッテリー リチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時) 55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)