マキタ 集塵機 延長ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「マキタ 集塵機 延長ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 集塵機 ホース」、「マキタ 集塵機」、「マキタ 掃除機 フレキシブルホース」などの商品も取り扱っております。
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m) 2.5 内径(Φmm) 38 適合本体 集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442。工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)。小型集じん機:450(P)。携帯用集じん機:451(P) 品名 集じん機用ホース
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

適合機種 VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P) 長さ(m) 5.0 ホース内径(Φmm) 38
1本
9,198 税込10,118
当日出荷



モノタロウブランド専用部品
セット内容 ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名 ホース・パイプセット ホース長さ(m) 約1.5 適合本体型式 No.67-20 関連資料 ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 材質 オレフィン系樹脂/特殊ゴム 使用温度範囲(℃) -30~80 使用流体 粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
1巻
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

セット内容 Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル 適合 口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

適合機種 9533BSK、9526BSK、PC5001C、9740、9741、PC1100 、PC9001、9401、9402、9901、9900B、100mmディスクグラインダ、125mmディスクグラインダ
1個
549 税込604
当日出荷



1本
519 税込571
当日出荷



1個
6,798 税込7,478
当日出荷

適合機種 VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、401、402、403、404、405、404X、405X、430 適合ホース A-33532、A-34096、192377-8/A-48620
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


乾湿両用の万能タイプ
適合本体 乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437。粉じん用:491(P)・431・408(P)。下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P) 品名 集じん機用ノズル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
吸込仕事率(W) 50(強)/25(標準) 集塵容量(L) 7.5 付属品 伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト 長さ(mm) 418 幅(mm) 251 質量(kg) 4.1(バッテリ含む) 高さ(mm) 278 電圧(V) 直流:18 風量(m3/min) 強:1.6/標準:1.3 フィルター HEPAフィルター 作業量(目安) 【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時) 吸水量(L) 4.5 真空度(kPa) (最大)強:6.7/標準:4.2 適合バッテリー A-60442,A-60464 商品タイプ 本体のみ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など 集塵容量(L) 22 吸込仕事率(W) 300 コード長さ(m) 5 質量(kg) 12.4 トラスコ品番 414-1181 幅(mm) 398 高さ(mm) 569 奥行(mm) 552 内径(Φmm) パイプ:38 電源 単相100V 消費電力 1050W 騒音値(dB) 65 最大風量(m3/min) 3.5 運転音(dB) 65 吸水量(L) 20 最大真空圧(kPa) 22
1台
41,980 税込46,178
当日出荷