マキタ 電動 ソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
398件の「マキタ 電動 ソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ チェーンソー40v」、「マキタ小型レシプロソー」、「マキタ レシプロソー 14.4V」などの商品も取り扱っております。
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ 50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材 50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3300 ストローク(mm) 13 対応材質 鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 作業量(目安) 木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり) 充電時間(分) 50 仕様 LEDライト付、無段変速 質量(kg) 1.1 適合バッテリー A-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V) 18 切断能力(mm)パイプ Φ50 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1[回/分]) 0~3000 ストローク(mm) 13 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 398×81×220 作業量(目安) 1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ストローク(mm) 20 切断能力(mm)パイプ 外径130 切断能力(mm)木材 厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3000 バッテリー電圧(V) 直流18 関連資料 (1.32MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

切断能力約25%アップ 工具レスブレード交換 軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm) 30 質量(kg) 3.3 電源(V) AC100 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 2.5 切断能力(mm)パイプ 130 切断能力(mm)木材 255 ストローク数(min-1) 0-3000
1台
18,980 税込20,878
当日出荷


パイプも切断可能
用途金属用 材質 ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm) 0.9 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に ストローク幅(mm) 15 ストローク数(min-1) 0~3000 付属品 木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚 質量(kg) 1.43 材質(本体) ナイロン シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 切断能力(mm) 約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 318×185×72 適合替刃 レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm) 取扱説明書 (2.6MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120KT
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
付属品 目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース 種別 ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付 質量(kg) 1.2 電流(A) 3 電源(V) 100 消費電力(W) 280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 コード長さ(m) 5 定格電流(A) 3 切断能力(mm) 塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 切断能力(mm)軟鋼板 3.5 切断能力(mm)パイプ 塩ビ(直径):120 切断能力(mm)木材 55 ストローク数(min-1[回/分]) 0~5000 保証期間 1年 ストローク量(mm) 10
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 セット内容 本体のみ 長さ(mm) 300 厚さ(mm) ゲージ:1.3 質量(kg) 4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ 1/4” 電源(V) 直流36(18×2) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL) 30 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20[0~1200] チェーン形式 25AP-68E 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 商品タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー種類 スプロケットノーズ
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷


軽量+高回転 23mLエンジン式と同等の使用感 BLMOTOR アウトロータ ブラスレスモータ+ダイレクトドライブ、エンジン式と同等の高回転 一充電の作業量、切断スピード約15%アップ 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、低振動で鋭い喰いつき。
付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり 長さ(mm) 250 厚さ(mm) ゲージ:1.1 質量(kg) 3.0(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ 1/4” 電源(V) 直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 184×496×191(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL) 23 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~24.0[0~1440] チェーン形式 M11-60 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 ガイドバー種類 カービング
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品 ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル 長さ(mm) 400 質量(kg) 5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電源(V) 直流36(18+18) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20[0~1200] チェーン形式 25AP-84E 振動3軸合成値(m/s2) 4.8
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 セット内容 本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD 長さ(mm) 250 厚さ(mm) ゲージ:1.3 質量(kg) 4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ 1/4” 電源(V) 直流36(18×2) バッテリー リチウムイオン 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL) 30 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20[0~1200] チェーン形式 25AP-60E 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 商品タイプ 本体+バッテリ・充電器 ガイドバー種類 スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量 BL1860B:杉角材50mm/約610本
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2) 4.7 仕様 二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品 チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg) 3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 セット内容 本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD 長さ(mm) 300 厚さ(mm) ゲージ:1.3 質量(kg) 4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ 1/4” 電源(V) 直流36(18×2) バッテリー リチウムイオン 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL) 30 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20[0~1200] チェーン形式 25AP-68E 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 商品タイプ 本体+バッテリ・充電器 ガイドバー種類 スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量 BL1860B:杉角材50mm/約610本
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

ストローク(mm) 22 質量(kg) 2.5※バッテリ含む 電源(V) 直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 410×81×182 機能 ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト 切断能力(mm)パイプ 外径130 切断能力(mm)木材 厚さ255 ストローク数(min-1[回/分]) 3100 関連資料 (2.03MB) (2.03MB) 1充電当たりの作業量 木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

付属品 チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバー セット内容 本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD 長さ(mm) 300 バッテリー リチウムイオン チェーンスピード(m/s)[m/分] 7.7[460] チェーン形式 90PX-46E 関連資料 (2.1MB) 商品タイプ 本体+バッテリ・充電器
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷