- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- マキタ 電動 芝 刈り 機のおすすめ人気ランキング
マキタ 電動 芝 刈り 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「マキタ 電動 芝 刈り 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 芝 刈り 機」、「充電式芝刈機」、「マキタ 芝刈り機 コード」などの商品も取り扱っております。
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)
100
コード長さ(m)
0.15+つなぎコード10
全長(mm)
745
質量(kg)
10.2
消費電力(W)
650
刈込み幅(mm)
280
刈込み高さ(mm)
5~55(11段階)
適合面積(m2)
~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)
650
刈込み高さ(mm)
5~55(11段階)
刈込み幅(mm)
230
全長(mm)
745
質量(kg)
9.3
適合面積(m2)
~108(32坪)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
刈込み幅(mm)
160
仕様
特殊コーティング
刈込み高さ(mm)
15/20/25の三段階
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)
~10(3坪)
電源タイプ
充電式
「世界初」タテ型充電式芝刈機
コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)
5.8(バテッリ含)
容量(L)
集草ボックス:8.4
電源(V)
直流18
刈込み幅(mm)
160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)
76
刈込み高さ(mm)
(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
連続使用時間(分)
約19(1充電あたり/目安)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
178×346×751~1046
回転数(min-1[回/分])
1600
関連資料
(1.7MB)
面積(m2)
90(~27坪)
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)
330
刈込み高さ(mm)
約20~75(8段階)
タイプ
バッテリBL1860B・充電器DC18RF付き
回転数(min-1[r.p.m])
4300
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)
11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品
マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)
約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)
230
刈込み高さ(mm)
約10~55(8段階)
タイプ
バッテリBL1830B・充電器DC18SD付き
回転数(min-1[r.p.m])
7000
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時
質量(kg)
8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品
六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン
連続使用時間(分)
約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)
14.4
刈込み幅(mm)
260
バッテリー
ライトバッテリ
刈込み方式
ナイロンコード
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品
マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)
46(集草カゴ含まず)
電源
直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)
530
刈込み高さ(mm)
20~100(10段階)
回転数(min-1[回/分])
標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
片手でラクラク、タテ型タイプ
電気式タテ型芝刈り機
芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容
本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)
質量(kg)
5.6
容量(L)
集草ボックス:8.4
電流(A)
2.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
270
コード長さ(m)
0.3
刈込み幅(mm)
160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)
76
刈込み高さ(mm)
(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
178×360×745~1035
回転数(min-1[回/分])
1600
関連資料
(1.3MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。
刈り幅(mm)
280
刈込み高さ(mm)
5~50
容量(L)
(集草)24
回転数(min-1[r.p.m])
3000
電源(V)
単相100
消費電力(W)
460
電源コード(m)
0.3
長さ(mm)
1017
幅(mm)
357
高さ(mm)
930
仕様
リール刃:5枚
延長コード(m)
10
質量(kg)
10
トラスコ品番
419-8590
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容
本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン
質量(kg)
36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)
460
刈込み高さ(mm)
20~100(10段階)
連続使用時間(分)
自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
535×1610~1690×980~1095
回転数(min-1[回/分])
静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)
関連資料
(3.9MB)
面積(m2)
1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。
はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。
芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。
中身が見える集草バッグ付き。
替刃交換が簡単。
収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
650
電流(A)
6.5
質量(kg)
6.8
電圧(V)
交流100(50/60Hz)
刈込み幅(mm)
約200
絶縁方式
二重絶縁
回転数
約7800min-1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×1070×820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×107×82
刈込高さ調整
8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。
ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。
刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。
タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。
グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。
安全ロックボタン付きです。
色
ホワイト
寸法(mm)
1140×380×960
質量(g)
7000
材質
PP
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1000
刈込み幅(mm)
320
刈込み高さ(mm)
25/45/65(3段階)
集草容量(L)
30
切断方法
ロータリー式
防水保護等級
IPX4
付属品
グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本
保証期間
お買い上げ日より1年間
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業
刈込み高さ(mm)
5~50(19段階調節)
回転数(min-1[r.p.m])
3000
電源(V)
100
電流(A)
6.3
消費電力(W)
460
コード長さ(m)
0.3
付属品
六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
機能
二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ
延長コード(m)
10
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)
330
刈込み高さ(mm)
約20~75(8段階)
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
回転数(min-1[r.p.m])
4300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)
11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品
マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)
約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)
260
ストローク数(min-1[回/分])
1250
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
10
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)
534
刈込み高さ(mm)
20~100(10段階)
連続使用時間(分)
自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)
回転数(min-1[回/分])
静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)
関連資料
(3.9MB)
面積(m2)
1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。
刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。
大型タイヤで安定性抜群です。
収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。
クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)
200
刈込高さ調整
15・25・35・40mmの4段階
ブレード枚数
5枚(固定刃+回転刃)
仕様
折りたたみ集草バッグ付
質量(kg)
5.6
刈込み方式
リール式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1250×340×810
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷