マキタ 電動工具 充電器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
339件の「マキタ 電動工具 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ バッテリー40V」、「マキタ 掃除機 充電器」、「マキタ 1233S」などの商品も取り扱っております。
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類 充電器 型番 JPADC18RE 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) アズワン品番 64-8482-50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 10.8 出力電流(A) 5 入力周波数(Hz) 50/60 充電時間(分) 22(BL1015)、60(BL1040B) 充電入力容量(VA) 80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷


寸法(mm) 151×183×88 質量(kg) 0.7 出力電圧(V) 7.2~18 入力電圧(V) 単相交流 100 出力電流(A) 直流 2.6 入力周波数(Hz) 50/60 充電入力容量(VA) 125
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

本体サイズが小型で黒色になりました。
適合 BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B トラスコ品番 414-1270 質量(kg) 0.83 出力電圧(V) 直流7.2~18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 156×190×84 入力電圧(V) 単相交流100 出力電流(A) 直流9A 入力周波数(Hz) 50/60 充電時間(分) 約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815。約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427。約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830 充電入力容量(VA) 410
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm) 340×295×100 質量(kg) 2.0 出力電圧(V) (バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V) 単相交流100 出力電流(A) (バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 充電時間 約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815。約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427。約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830。約36分:バッテリ BL1440、BL1840。約45分:バッテリ BL1850 入力周波数(Hz) 50/60 充電入力容量(VA) 690 適合バッテリー BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプ A型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力電圧(V) 7.2 入力電圧(V) 100 出力電流(A) 2.4 入力周波数(Hz) 50/60 充電時間(分) 約30(BL0715を充電した場合) 充電入力容量(VA) 45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

マキタ充電器
トラスコ品番 419-1323 種別 充電器 質量(kg) 0.8 電圧(V) 36 消費電力(VA) 230 適合バッテリー BL3622A
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷

質量(kg) 2.1 電圧(V) 14.4~18V 入力容量 230VA 入力電圧(V) 100V 出力電流(A) 直流 14.4-18V 入力周波数(Hz) 50-60Hz 充電時間(分) 約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類 バッテリー 型番 BL1430B バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
当日出荷

継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式 カプセル式 吸込仕事率(W) 14 質量(kg) 0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分) 約30 電源 Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V) 7.2 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg) 0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) (1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状 USBAタイプ 質量(kg) 0.06(バッテリ除く) タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 出力電圧(V) 直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 80×53×28(バッテリ除く) 出力電流(A) 直流2.1 充電可能回数 (iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回 関連資料 (1.74MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品 バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック 質量(kg) 1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 111×81×234 別売付属品 充電器 締付能力(高力ボルト) M5~14 締付能力(小ねじ) M4~8 締付能力(コーススレッド)(mm) 22~125 1充電当たりの作業量 木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)