- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ 電動工具 40Vのおすすめ人気ランキング
マキタ 電動工具 40Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新166件の「マキタ 電動工具 40V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ40」、「ブロワー マキタ 40V」、「マキタ18vグラインダー」などの商品も取り扱っております。
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
質量(kg)
1.7
穴あけ能力(mm)
【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
付属品
(+)ビット2-65、フック
質量(kg)
1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
119×86×247(BL4025装着時)
保護等級
IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
締付能力(高力ボルト)
M5~M14
充電時間(分)
約19(実用)、約28(フル)
モード
4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)
締付能力(小ねじ)
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
1充電当たりの作業量
約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
【特長】壁や机に取り付けることで、ツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントにツールを取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。
用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(マキタ40V XGT用)
材質
ABS射出成形プラスチック
色
ブルー
寸法H(mm)
85
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
65
対応機種
40V XGT
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
119×86×247(BL4025装着時)
質量(kg)
1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
付属品
(+)ビット2-65、フック
1充電当たりの作業量
約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
保護等級
IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)
391
幅(mm)
117
質量(kg)
2.6(BL4025装着時)
高さ(mm)
151
電圧(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
391×117×151
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min-1[回/分])
8500
適合バッテリー
A-69939,A-69923
スイッチ種類
スライドスイッチ
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)
391
幅(mm)
117
質量(kg)
2.7(BL4025装着時)
高さ(mm)
151
電圧(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
391×117×151
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min-1[回/分])
8500
スイッチ種類
パドルスイッチ
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)
418
幅(mm)
117
質量(kg)
3.0(BL4040装着時)
高さ(mm)
164
電圧(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
418×117×164
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min-1[回/分])
3000~8500
スイッチ種類
スライドスイッチ
ストローク(mm)
32
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
バッテリー電圧(V)
40
関連資料
(5.57MB)
40VMAX充電式マルノコ(際切可能)
用途無線連動対応
質量(kg)
2.8(バッテリ含)
色
青
刃物外径(mm)
125
最大切込深さ(mm)
47
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
付属品
エンドノズル80・吊り下げ用バンド
長さ(mm)
960・1010・1060
幅(mm)
295
質量(kg)
2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く)
高さ(mm)
180
電源(V)
直流36(40Vmax)
風量(m3/min)
17.6
風速(ノズル付)(m/s)
70(最大)、58(平均)
1充電当たりの作業量
PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合
Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリー
リチウムイオン電池
付属品
バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])
10000~13000
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36(MAX40)
充電時間(分)
実用充電:約19/フル充電:約28
関連資料
(5.71MB)
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
質量(kg)
2
電圧(V)
直流36(40max)
バッテリー容量(Ah)
2.5×2本
充電時間(分)
フル充電:約28、実用充電:約19
関連資料
(4.49MB)
振動角度(°)
左右1.8(計3.6)
振動数(回/min-1)
10000~20000
1充電当たりの作業量
【SPF(厚さ38×幅32mm)】300カット
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
付属品
バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])
10000~13000
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36(MAX40)
充電時間(分)
実用充電:約19/フル充電:約28
関連資料
(5.71MB)
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
質量(kg)
0.91
回転数(min-1[r.p.m])
6000~10000
パッド寸法(mm)
123
振動3軸合成値(m/s2)
3.2
ペーパー寸法(Φmm)
125
1充電当たりの作業量
21分
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に
付属品
ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
種別
本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
質量(kg)
1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時
風速(m/s)
200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時
最大風量(m3/min)
1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。
バッテリー電圧(V)
18
真空度(kPa)
10.3(最大)※空気抜き用途時
風圧(kPa)
29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。
適合バッテリー
リチウムイオン
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時
1充電当たりの作業量
BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品
バッテリー・充電器別売
付属品
バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])
8500
砥石径(Φmm)
100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6.0
バッテリー容量(Ah)
4.0
バッテリー電圧(V)
MAX40
砥石取付穴径(Φmm)
22.23
充電時間(分)
実用充電:約31/フル充電:約45
関連資料
(4.04MB)
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷