マキタ 14.4Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
173件の「マキタ 14.4V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ バッテリー14.4V」、「マキタバッテリー 14.4」、「レシプロソー 竹」などの商品も取り扱っております。
【真竹・破竹・孟宗竹をバッサリ切断!】。20cm以上の孟宗竹を約6秒で切断!(※14.4Vのレシプロソーを使用した場合)。1.2mm厚刃で、刃がしなっても折れにくい!。隙間に入り作業しやすい先細形状で、枝払いにも使用可能!。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途真竹・破竹・孟宗竹の切断に。 ピッチ(mm) 3 表面処理 無電解ニッケルめっき 板厚(mm) 1.2 刃先 衝撃焼入 刃渡り(mm) 300 適合メーカー マキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
1枚
889 税込978
当日出荷

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類 バッテリー 型番 BL1430B バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース バッテリー容量(Ah) 6.0 バッテリー電圧(V) 18 関連資料 (3.94MB)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】。1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!。丸鋸が入らない「際切り」にも最適!。チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。 ピッチ(mm) 3.5 表面処理 無電解ニッケルめっき 板厚(mm) 1.2 刃先 衝撃焼入 刃渡り(mm) 300 適合メーカー マキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
1枚
889 税込978
当日出荷

マキタ充電式電動工具に取付ければカラビナや U 型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。本体フック部の角度が数段階に調節できるので任意の角度で装着でき、腰ベルトに吊り下げた時にバランスの良い最適な位置で固定できます。また電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能です。
用途マキタ充電式電動工具 10.8V 、14.4V、18V、40Vなどのインパクトドライバー等に取り付け、フックに装着しやすくする。インパクトドライバ、アングルインパクトドライバ、ドライバドリル、アングルドリル、振動ドライバドリル、インパクトレンチ、ハンマドリル、スクリュードライバ、リベッタ、ボードカッタ、レシプロソー、鉄筋結束機、鉄筋カッタ、全ネジカッタ、コーキングガン、エアダスタ等、また一部のコード付インパクトドライバにも対応しています。 仕様 ブラックメッキ・角度可変式 適合機種 マキタ充電式電動工具 10.8V、14.4V、18V、40V・マキタコード付電動工具 ブラックメッキ タイプ マキタ右手用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

適合 充電器:DC18SG、DC18WA 対応機種 生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D バッテリー リチウムイオン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

付属品 バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース バッテリー容量(Ah) 6.0 バッテリー電圧(V) 18 関連資料 (3.94MB)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 電源(V) DC18 振動数(min-1) 6000~20000 角度(°) 振動/左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 付属品 カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×80×122 仕様 ダイヤル変速 作業量(目安) (1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分 質量(kg) 2.2(バッテリ含) バッテリー電圧(V) 18 適合バッテリー A-60442
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様 ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式 付属品 ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ 材質 羽根:ABS樹脂 質量(kg) 4.8 タイプ AC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 2.1~36 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 0.04~0.56 モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 569×296×522 風量(m3/min) AC:max106/DC:max96 首振角度(°) 上下360 パイロットランプ あり 入力プラグ 2Pプラグ 回転数 340~1220(rpm) 風速(m/min) AC:114~396/DC:114~384 使用環境温度(℃) AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存 使用環境湿度(%) 45~65 入力電圧範囲(V) AC100~240 羽根径(Φmm) 450
1台
30,580 税込33,638
4日以内出荷

残容量表示付 6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V) 14.4V 6.0Ah 型番 BL1460B バッテリー リチウムイオン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 振動数(min-1) 6000~20000 充電時間(分) 22(目安) 角度(°) (振動)左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 付属品 バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス 本体寸法(mm) 277 変速段数 無段 接続 集じん機に接続可能 作業量(目安) 約12(1充電当たり) 質量(kg) 1.0(バッテリ含む) 適合バッテリー A-59841,A-59863
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。 ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。 着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。 コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V) 14.4 刈込み幅(mm) 260 バッテリー ライトバッテリ 刈込み方式 ナイロンコード
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品 ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg) 1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB) 53 連続使用時間 [14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能 切タイマー バッテリー リチウムイオン 角度調整範囲 135°(手動) 風速(m/min) 強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V) 14.4/18 首振り 自動:90° 適合バッテリー 【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ 本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
付属品 ショルダーベルト ・エンドノズル80 長さ(mm) 850・900・950 幅(mm) 167 質量(kg) 3.1(ノズル、バッテリ含む) 高さ(mm) 297 電源(V) 直流36(40Vmax) 風量(m3/min) 16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時) 風速(ノズル付)(m/s) 53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時) 1充電当たりの作業量 約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm) 135 質量(kg) 1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 適合バッテリー A-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り回しが良い
長さ(mm) 825 幅(mm) 160 質量(kg) 2.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 285 電源(V) 直流18 風量(m3/min) 0~13 風速(ノズル付)(m/s) (最大)52、(平均)43 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 12分(最大風量時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm) 350 最大切断径(Φmm) 15 タイプ バッテリBL1415G・充電器DC18SG付き ストローク数(min-1[回/分]) 2000(往復) 電源(V) 直流14.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 707×175×165(バッテリー含む) 質量(kg) 2.1 付属品 ブレードカバー 連続使用時間 約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時) 仕様 カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ 充電式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

立ったままで軽快吹き飛ばし
用途落ち葉・ゴミの清掃に 付属品 ガーデンノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF 長さ(mm) 843 幅(mm) 156 質量(kg) 1.7(バッテリー含む) 高さ(mm) 208 電圧(V) 14.4 風量(m3/min) 0~3.1 風速(m/s) 最大66、平均54 連続使用時間(分) 強:約10、中:約25、弱:約70(1充電当たり目安) バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 実用約17、フル約22 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー 関連資料 (2.9MB)
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

付属品 鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8) 質量(kg) 2.5(バッテリー含む) 電源(V) 直流14.4 回転数(min-1[r.p.m]) 5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 256×166×246 ノコ刃内径(Φmm) 20 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm) 傾斜左15° 20(きわ切り) 商品タイプ 本体のみ
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)