- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- マキタ 4モード 部品のおすすめ人気ランキング
マキタ 4モード 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新116件の「マキタ 4モード 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TP141D部品」、「マキタ インパクトドライバー モーター」、「マキタ 4モード」などの商品も取り扱っております。
関連資料
パーツリスト
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
質量(kg)
1.7
穴あけ能力(mm)
【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
関連資料
パーツリスト
部品名称
電源組(36,42含む)
形状図番
37
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連資料
パーツリスト
関連資料
パーツリスト
適合機種
ポリシャーSP18VB
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
適合バッテリー
A-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125