- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ CL181FD フィルターのおすすめ人気ランキング
マキタ CL181FD フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「マキタ CL181FD フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 掃除機 スポンジ」、「マキタCL110D」、「マキタ CL181FD」などの商品も取り扱っております。
粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。
適合本体
CL070D、CL100D、CL106FD、CL110D、CL140FD、CL141FD、CL180FD、CL181FD
アズワン品番
1-2788-12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
トラスコ品番
491-5933
適合機種
4070D、4071D
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)
1.4
電圧(V)
直流18
本体寸法(mm)
476
スイッチ形状
押しスイッチ
吸込仕事率(W)
強:37/標準:10
連続使用時間(分)
約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)
3
集塵方式
カプセル式
充電時間(分)
22(目安)
スピード調節
2段階
適合バッテリー
リチウムイオン
集じん量(L)
0.65
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
電圧(V)
18
スイッチ形状
トリガースイッチ
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
1.3
集塵容量(L)
0.6
吸込仕事率(W)
14
連続使用時間(分)
約12
充電時間(分)
約50
付属品
ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式
カプセル式
仕様
トリガスイッチ
質量(kg)
0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番
414-1229
長さ(mm)
966
幅(mm)
103
高さ(mm)
150(ノズル付)
電圧(V)
10.8
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)
約22
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)
18
吸込仕事率(W)
(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)
3.0
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です!
収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah)
1.3
集塵容量(L)
0.6
吸込仕事率(W)
14
連続使用時間(分)
約12
充電時間(分)
約50
付属品
フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
集塵方式
カプセル式
仕様
トリガスイッチ
質量(kg)
0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番
491-5950
長さ(mm)
966
幅(mm)
103
高さ(mm)
150(ノズル付)
電圧(V)
10.8
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ヘッドが動きます
適合機種
充電式クリーナ全機種
色
アイボリー
トラスコ品番
491-6026
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式
カプセル式
吸込仕事率(W)
14
質量(kg)
0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
充電時間(分)
約30
電源
Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
966×103×142(ノズル付)
バッテリー電圧(V)
7.2
商品タイプ
本体+バッテリー
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)
(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
充電時間(分)
22
集塵方式
紙パック式
仕様
紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)
1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)
18
適合バッテリー
Li-ionバッテリ
ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
長さ(mm)
981
幅(mm)
114
質量(kg)
1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152(ノズル付)
電圧(V)
14.4
電源
Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)
吸込仕事率(W)
(強)約29、(標準)約10
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
集塵方式
カプセル式
充電時間(分)
約22
適合バッテリー
リチウムイオン