- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ TD172のおすすめ人気ランキング
マキタ TD172のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新111件の「マキタ TD172」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「まぶしさ防止」、「眩防フィルム」、「照明用フィルム」などの商品も取り扱っております。
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品
バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])
最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
最大締付トルク(N・m)
180
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
適合バッテリー
A-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
質量(kg)
1.7
穴あけ能力(mm)
【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリー
A-60698,A-60660
付属品
+ビット2-65、フック
最大締付トルク(N・m)
175
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
バッテリー電圧(V)
14.4
関連資料
(5.1MB)
使いやすさ、さらに極まる
最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品
バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック
質量(kg)
1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×81×234
別売付属品
充電器
締付能力(高力ボルト)
M5~14
締付能力(小ねじ)
M4~8
締付能力(コーススレッド)(mm)
22~125
1充電当たりの作業量
木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリー
リチウムイオン
4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)
55
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリー
BL1460B
付属品
バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック
打撃数(min-1[回/分])
打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
最大締付トルク(N・m)
175
充電時間
約27分/約40分
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
14.4
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
関連資料
(5.1MB)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
USBアダプタADP05/06用ハンドストラップ
用途ADP05.06を三脚などに吊り下げ時に使用
適合機種
JPAADP05/ADP06
1個
¥399
税込¥439
当日出荷